EBM(江部松商事)
レストランズワゴン
耐荷重(kg)
45
材質
フレーム=ステンレス、棚板=プライウッド板デコラ張り
キャスター(mm)
Φ125(自在×2・固定×2)
外寸(mm)
750×450×H850
棚間隔(mm)
上段265・下段265
EBM品番
5413300
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27874404
SA-41E
¥
225,000
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください