EBM(江部松商事)
一斗缶用 台車
最大積載荷重(kg)
60
材質
本体=ポリプロピレン、アングル=アルミ
寸法(mm)
262×262×H126
キャスター(mm)
ナイロン製Φ50(自在×4、ストッパー2ヶ付)
有効内寸(mm)
245×245
EBM品番
4356500
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27874526
AP-No.180
¥
16,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください