EBM(江部松商事)
クリスターマスク
洗浄による繰り返しの使用が可能
耳ひものアジャスタ機能でサイズ調整可能
材質
フィルム:ポリカーボネイト、フレーム:ポリプロピレン
形状
平型
寸法(mm)
140×70×H93
色
クリア
入数(枚)
10
ひもタイプ
耳かけ
EBM品番
482600
内容量
1セット(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27875743
-
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください