EBM(江部松商事)
マイティクロス エプロン 腰下
ネーム・ロゴのししゅうまたはワッペンが可能です。
色
ホワイト
幅(cm)
820
表面処理
ポリウレタン耐熱ラミネーション
材質(基布)
ナイロン100%
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27878306
E-1002-0
M
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
27878315
E-1002-0
L
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください