EBM(江部松商事)
マイティクロス エプロン セパレート
機能や用途で選べるスタイルバリエーション
用途
食品工業用
厨房作業用
化学工業用
畜産用その他
幅(cm)
880
表面処理
ポリウレタン耐熱ラミネーション
耐熱温度(℃)
180(特殊耐熱膜)
材質(基布)
ナイロン100%
内容量
1個
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色
質量(g)
丈(cm)
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27878324
E-1007-0
S
ホワイト
332
1000
1176801
¥
6,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
27878333
E-1007-0
M
ホワイト
350
1050
1176811
¥
6,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
27878349
E-1007-0
L
ホワイト
360
1100
1176821
¥
6,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
27878358
E-1007-0
LL
ホワイト
366
1150
1176831
¥
7,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
27878367
E-1007-1
S
ブルー
332
1000
1176901
¥
6,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
27878376
E-1007-1
M
ブルー
350
1050
1176911
¥
6,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
27878385
E-1007-1
L
ブルー
360
1100
1176921
¥
6,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
27878394
E-1007-1
LL
ブルー
366
1150
1176931
¥
7,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
27878403
E-1007-2
S
グリーン
332
1000
1177901
¥
6,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
27878419
E-1007-2
M
グリーン
350
1050
1177911
¥
6,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
27878428
E-1007-2
L
グリーン
360
1100
1177921
¥
6,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
27878437
E-1007-2
LL
グリーン
366
1150
1177931
¥
7,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
27878446
E-1007-3
S
ベージュ
332
1000
1178001
¥
6,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
27878455
E-1007-3
M
ベージュ
350
1050
1178011
¥
6,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
27878464
E-1007-3
L
ベージュ
360
1100
1178021
¥
6,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
27878473
E-1007-3
LL
ベージュ
366
1150
1178031
¥
7,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
27878489
E-1007-4
S
ピンク
332
1000
1178101
¥
6,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
27878498
E-1007-4
M
ピンク
350
1050
1178111
¥
6,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
27878507
E-1007-4
L
ピンク
360
1100
1178121
¥
6,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
27878516
E-1007-4
LL
ピンク
366
1150
1178131
¥
7,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください