EBM(江部松商事)
前掛け(短)
サイズ
フリー
仕様
前マチ付ポケット付
材質
ポリエステル65%・綿35%
前中心丈(cm)
35
内容量
1個
全6種類を絞り込む
色
選択してください
カーキ
朱色
灰色
紺
緑
黒
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27880914
KE0010
灰色
4538100
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
27880923
KE0010
朱色
4538200
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
27880939
KE0010
緑
4538300
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
27880948
KE0010
カーキ
4538400
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
27880905
KE0010
紺
4538000
¥
3,300
取扱い終了
返品不可
27880957
KE0010
黒
4538500
¥
3,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください