EBM(江部松商事)
プレスリッド
フィルム部分を押すだけで、簡単に密閉。飲料、食品の保存に便利です。
材質
ポリカーボネイト、ポリウレタンエラストマー
耐用温度(℃)
-20~140℃
注意
※5ピースセットピンクは10cmのみホワイトになります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
サイズ(cm)
外寸(mm)
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27883827
PL00002
1セット(5個)
ピンク
10・14・18・23・28
100×112×H13、140×150×H15、180×197×H16、230×250×H15、283×330×H18
1492600
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
27883836
PL04-1
1個
ホワイト
10
100×112×H13
1492700
¥
500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください