EBM(江部松商事)
おれくぎカラー
材質
ポリプロピレン
種類
ボルト・スクリュー
材質(ねじ部)
鋼線
表面処理(ねじ部)
ユニクロメッキ
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
耐荷重(kg)
外寸(mm)
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27890818
-
1セット(4個)
大
4
10×25×H50
5287000
¥
250
¥
249
¥
274
(税込)
翌々日出荷
返品不可
27890827
-
1セット(5個)
小
3
5×20×H40
5287100
¥
250
¥
249
¥
274
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください