曜日別特売

万能クリーナー スペースショット

万能クリーナー スペースショット - EBM(江部松商事)
(1件のレビュー)

水を使わなくても、床にそのまま噴霧するだけで、モップ掛けができます。ステンレス、カーペット等あらゆる物に使えます。下水にそのまま流しても1時間以内に自然に中和し、中性になりますので、中和剤不要です。

成分界面活性剤(1%以下)脂肪酸ナトリウム、水酸化ナトリウム、脂肪酸、ココ、メチル、エステル、メチルアルコール内容量1個(500mL)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
EBM品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27893234-詰め替え用2871110
1,300
1,298
1,428(税込)
当日出荷
27893225SW9880170ガン付2871100
1,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
27893225SW988017035436398-SW9880170 スペースショット 万能環境クリーナー オーブテック 35436398スペースショット 万能環境クリーナーオーブテック1本(500mL)
1,298
税込1,428
メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27893225
2020-07-18
用途: 床清掃
サービス業

居室床清掃に使用しました。よく汚れが落ちます、落ちすぎ感はあります、薄めるのはできないのでボトルタイプ購入しました。安全性も含めて良い洗剤だと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする