ホンマ製作所
薪ストーブ 大型カマド
12升(1.2斗)釜に使える大型カマド。
用途
カマド、かまど、釜戸、薪ストーブ、クッキングストーブとして。
仕様
対応釜サイズ:7-1.2斗(380-464mm)
質量(kg)
8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
510×510×450
内容量
1台
注意
※炭は使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27720413
AM-51
オープン
¥
22,980
¥25,278
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください