ストーブの熱から保護する遮熱板 ストーブシールド

ストーブの熱から保護する遮熱板 ストーブシールド - ホンマ製作所ストーブの熱から保護する遮熱板 ストーブシールド - ホンマ製作所ストーブの熱から保護する遮熱板 ストーブシールド - ホンマ製作所
(1件のレビュー)

ストーブの熱から可燃物を保護する遮熱板。シンプルなデザインの自立型遮熱板。軽量で脚を取り付けるだけの簡単な組み立て。炉壁との空気層距離が保てる様にスペーサー付き。サイド遮熱板をスペーサーで押さえ込むことが可能。本体正面右下に外気導入キットを通す事が出来る様、楕円スリットが付いている。

用途ストーブ、ストーブ用アクセサリ、シールド、ストーブシールド、ウィンドシールド、ウインドシールド、風除け、風よけ、風防として。セット内容脚4個、ビス・ナット8個、スペーサー2個材質ステンレス質量(kg)9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1118×120×995内容量1台
注意
※ストーブ本体は別売りです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27720474ABS-1200
オープン
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27720474
2019-01-14
用途: ペレットストーブの輻射熱から壁面を守るため。
教育・研究機関

このシールドを用いることにより壁面の温度上昇がまったくなくなり、安心してストーブを使用することができるようになりました。大きさも十分であり、ストーブから放出される熱を遮ることができます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする