曜日別特売
モノタロウ

軽中量ラック 200kg 連結 高さ900mm

軽中量ラック 200kg 連結 高さ900mm - モノタロウ
(1件のレビュー)
ホワイトグレー付属品支柱×2、棚板×3、安全ピン×8、間口桟×4、天棚受×2、棚受×4、ベース×2タイプ連結板厚(mm)天地板:60、棚板:35棚段数3棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)40均等耐荷重(kg/台)1200均等耐荷重(kg/段)200内容量1台
取扱説明書:"
注意
※こちらは連結用の商品となります。連結用のみ単体ではご使用できません。
※本来の用途以外には使用しないでください。
※別途運賃が発生する可能性があります。
※チャーター便は950kgを超えた場合可能性あり。チャーターの場合は、都度個別連絡いたします。
※混載便は【1階軒下渡し】チャーター便は【車上渡し】となります。
全12種類を絞り込む
間口(mm)
奥行(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
総耐荷重(kg)
耐荷重(kg/段)
棚段数(段)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
棚板内寸・間口(mm)
棚板内寸・奥行(mm)
質量(kg)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24958237TS3330-3R1200200390030090081627318
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
24958246TS3345-3R1200200390045090081642321
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
24958255TS3360-3R1200200390060090081657325
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
24958264TS3430-3R120020031200300900111627322
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
24958273TS3445-3R120020031200450900111642326
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
24958282TS3460-3R120020031200600900111657330
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
24958298TS3530-3R120020031500300900141627326
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
24958307TS3545-3R120020031500450900141642331
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
24958316TS3560-3R120020031500600900141657339
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
24958325TS3630-3R120020031800300900171627330
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
24958334TS3645-3R120020031800450900171642336
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
24958343TS3660-3R120020031800600900171657345
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24958298
2020-11-08
用途: 部品整理等
その他業種

これを高さ1200に連結しようと購入しましたが、無加工では、できませんでした。自分がバカでした。皆さんも高さ違いは連結できない事を勘違いしないようにしましょう。ちなみに幅1500を組む時は2人いた方が組み易いです。1人でできますが、間口桟下部を打ち込む際、若干手こずりました。傷が嫌な方は2人が鉄則です。どうでもよい人は1人で出来ます。便利な製品です

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする