曜日別特売

指示計

指示計 - ユーアイニクス

アナログ入力の指示計(パネルメーター、表示器)です。瞬時値を表示することができます。W48xH48mmとコンパクト(小型)です。4台の流量計と接続することが可能です(4入力)。入力に対してそれぞれ2段のプリセット出力(警報出力)が可能です。流量計、流量センサー(電磁流量計、カルマン渦式流量計、超音波式流量計、コリオリ式流量計、容積式流量計、質量流量計、熱式質量流量計、差圧式流量計、オフィリス式流量計等)と接続可能です。RoHS指令対応。

仕様【表示スケーリング方式】最小入力および最大入力時の表示値の2点間を設定〔A~D入力計測各々で任意に設定可〕※A~D入力計測共、小数点は各々の小数点設定に連動して表示セット内容本体、取扱説明書質量(g)約112種類瞬時計測(入力に対しスケーリング変換後の表示をおこなう)使用温度範囲(℃)0~50消費電力(W)4以下表示小数点以下、0~0.000で選択可〔A~D入力計測各々で選択可〕外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×48×109表示範囲-9999~9999電源(DC-V)12~24(±10%)表示器赤色LED5桁表示 文字高:7mm (ゼロサプレス方式)使用可能までの所要時間電源投入後30分以上ファイルバックアップ各モード設定値をFRAMに書き込み(書き換え回数10万回以内、約10年間保持)警報出力NPNオープンコレクタ出力 8点(A~D入力計測に対し、各々2点ずつ)最大定格:DC30V 50mA MAX表示サンプリング(秒)表示を0.1秒 ~10.0秒で平均化(任意に設定可)RoHS指令(10物質対応)対応計測精度フルスケールスパンのアナログ入力に対して、±0.2%F.S.±1digit(23℃)使用湿度(%RH)30~80(但し結露しないこと)計測方式A/D変換方式 分解能:約1/23000 入力計測間隔:約20ms内容量1台
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
センサー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27739198SP-493-A2各入力:DC4~20mA、入力抵抗:約250Ω
50,000
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
27739216SP-493-A3各入力:DC1~5V、入力抵抗:約220kΩ
50,000
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
27739234SP-493-A4各入力:DC0~5V、入力抵抗:約220kΩ
50,000
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
27739259SP-493-A5各入力:DC0~10V、入力抵抗:約220kΩ
50,000
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
27739277SP-493-AI-A2各入力:DC4~20mA、入力抵抗:約250Ω
70,000
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
27739295SP-493-AI-A3各入力:DC1~5V、入力抵抗:約220kΩ
70,000
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
27739313SP-493-AI-A4各入力:DC0~5V、入力抵抗:約220kΩ
70,000
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
27739338SP-493-AI-A5各入力:DC0~10V、入力抵抗:約220kΩ
70,000
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする