曜日別特売

指示計

指示計 - ユーアイニクス

パルス入力の指示計(パネルメーター、表示器)です。積算値を表示することができます。流量計、流量センサー(電磁流量計、羽根車式流量計、タービン式流量計、カルマン渦式流量計、超音波式流量計、コリオリ式流量計、容積式流量計、質量流量計、熱式質量流量計等)と接続可能で、積算流量を計測します。RoHS指令対応。

仕様【スケーリング(換算器)】1信号当たりの倍率1x10-9~9999で任意に設定セット内容本体、取扱説明書質量(g)約400種類積算計測使用温度範囲(℃)0~50表示小数点以下1桁~3桁まで表示選択可能外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×48×130表示範囲-99999~999999表示器赤色LED6桁 文字高14mm表示精度スケーリング(換算器)1において誤差±0ファイルバックアップ各モード設定値および積算計測値をFRAMに書き込み(書き換え回数10万回以内、約10年間保持)RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)30~80(但し結露しないこと)内容量1台
全24種類を絞り込む
供給電源
24種類すべて表示中
注文コード
品番
センサー
応答周波数(Hz)
供給電源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27741359CU-666-CNPNオープンコレクタパルス入力(MIN10mA以上)、または無電圧接点LOW:0.01Hz~50Hz MID:0.01Hz~1kHz HI:0.01Hz~10kHz (但し、duty50%時)DC+12V(±10%)100mA MAX(安定化)出力
38,300
37,980
41,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
27741377CU-666-P2-CNPNオープンコレクタパルス入力(MIN10mA以上)、または無電圧接点LOW:0.01Hz~50Hz MID:0.01Hz~1kHz HI:0.01Hz~10kHz (但し、duty50%時)DC+12V(±10%)100mA MAX(安定化)出力
43,300
42,980
47,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
27741395CU-666-P2-AI-CNPNオープンコレクタパルス入力(MIN10mA以上)、または無電圧接点LOW:0.01Hz~50Hz MID:0.01Hz~1kHz HI:0.01Hz~10kHz (但し、duty50%時)DC+12V(±10%)100mA MAX(安定化)出力
58,300
57,980
63,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
27741413CU-666-P2-AV3-CNPNオープンコレクタパルス入力(MIN10mA以上)、または無電圧接点LOW:0.01Hz~50Hz MID:0.01Hz~1kHz HI:0.01Hz~10kHz (但し、duty50%時)DC+12V(±10%)100mA MAX(安定化)出力
58,300
57,980
63,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
27741438CU-666-P2-AV4-CNPNオープンコレクタパルス入力(MIN10mA以上)、または無電圧接点LOW:0.01Hz~50Hz MID:0.01Hz~1kHz HI:0.01Hz~10kHz (但し、duty50%時)DC+12V(±10%)100mA MAX(安定化)出力
58,300
57,980
63,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
27741456CU-666-P2-AV5-CNPNオープンコレクタパルス入力(MIN10mA以上)、または無電圧接点LOW:0.01Hz~50Hz MID:0.01Hz~1kHz HI:0.01Hz~10kHz (但し、duty50%時)DC+12V(±10%)100mA MAX(安定化)出力
58,300
57,980
63,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
27741474CU-666-B-CNPNオープンコレクタパルス入力(MIN10mA以上)、または無電圧接点LOW:0.01Hz~50Hz MID:0.01Hz~1kHz HI:0.01Hz~10kHz (但し、duty50%時)DC+12V(±10%)100mA MAX(安定化)出力
53,300
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
27741499CU-666-BI-CNPNオープンコレクタパルス入力(MIN10mA以上)、または無電圧接点LOW:0.01Hz~50Hz MID:0.01Hz~1kHz HI:0.01Hz~10kHz (但し、duty50%時)DC+12V(±10%)100mA MAX(安定化)出力
53,300
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
27741517CU-666-F-C電圧パルス入力 LOW:2V以下 HI:3.8~30VLOW:0.01Hz~50Hz MID:0.01Hz~1kHz HI:0.01Hz~10kHz (但し、duty50%時)DC+12V(±10%)100mA MAX(安定化)出力
38,300
37,980
41,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
27741535CU-666-RE-CNPNオープンコレクタパルス入力(MIN10mA以上)、または無電圧接点LOW:0.01Hz~50Hz MID:0.01Hz~1kHz HI:0.01Hz~10kHz (但し、duty50%時)DC+12V(±10%)100mA MAX(安定化)出力
43,300
42,980
47,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
27741553CU-666-F-RE-C電圧パルス入力 LOW:2V以下 HI:3.8~30VLOW:0.01Hz~50Hz MID:0.01Hz~1kHz HI:0.01Hz~10kHz (但し、duty50%時)DC+12V(±10%)100mA MAX(安定化)出力
43,300
42,980
47,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
27741578CU-666-L1-Cラインレシーバ1相入力LOW:0.01Hz~50Hz MID:0.01Hz~1kHz HI:0.01Hz~10kHz (但し、duty50%時)DC+12V(±10%)100mA MAX(安定化)出力
43,300
42,980
47,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
27741596CU-666-L2-Cラインレシーバ2相入力LOW:0.01Hz~50Hz MID:0.01Hz~1kHz HI:0.01Hz~10kHz (但し、duty50%時)DC+12V(±10%)100mA MAX(安定化)出力
48,300
47,980
52,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
27741614CU-666-RE-2T-CNPNオープンコレクタパルス入力(MIN10mA以上)、または無電圧接点LOW:0.01Hz~50Hz MID:0.01Hz~1kHz HI:0.01Hz~10kHz (但し、duty50%時)DC+12V(±10%)100mA MAX(安定化)出力
46,300
45,980
50,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
27741639CU-666-RE-4T-CNPNオープンコレクタパルス入力(MIN10mA以上)、または無電圧接点LOW:0.01Hz~50Hz MID:0.01Hz~1kHz HI:0.01Hz~10kHz (但し、duty50%時)DC+12V(±10%)100mA MAX(安定化)出力
46,300
45,980
50,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
27741657CU-666-L1-2T-Cラインレシーバ1相入力LOW:0.01Hz~50Hz MID:0.01Hz~1kHz HI:0.01Hz~10kHz (但し、duty50%時)DC+12V(±10%)100mA MAX(安定化)出力
46,300
45,980
50,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
27741675CU-666-L1-4T-Cラインレシーバ1相入力LOW:0.01Hz~50Hz MID:0.01Hz~1kHz HI:0.01Hz~10kHz (但し、duty50%時)DC+12V(±10%)100mA MAX(安定化)出力
46,300
45,980
50,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
27741693CU-666-L2-2T-Cラインレシーバ2相入力LOW:0.01Hz~50Hz MID:0.01Hz~1kHz HI:0.01Hz~10kHz (但し、duty50%時)DC+12V(±10%)100mA MAX(安定化)出力
51,300
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
27741718CU-666-L2-4T-Cラインレシーバ2相入力LOW:0.01Hz~50Hz MID:0.01Hz~1kHz HI:0.01Hz~10kHz (但し、duty50%時)DC+12V(±10%)100mA MAX(安定化)出力
51,300
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
27741736CU-666-RE-HI-CNPNオープンコレクタパルス入力(MIN10mA以上)、または無電圧接点0.01Hz~120kHz受付可 但し、duty50%時DC+12V(±10%)100mA MAX(安定化)出力
53,300
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
27741754CU-666-F-RE-HI-C電圧パルス入力 LOW:2V以下 HI:3.8~30V0.01Hz~120kHz受付可 但し、duty50%時DC+12V(±10%)100mA MAX(安定化)出力
53,300
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
27741779CU-666-S24-CNPNオープンコレクタパルス入力(MIN10mA以上)、または無電圧接点LOW:0.01Hz~50Hz MID:0.01Hz~1kHz HI:0.01Hz~10kHz (但し、duty50%時)DC+24V(±10%)60mA MAX(安定化)出力
39,300
38,980
42,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
27741797CU-666-DC-CNPNオープンコレクタパルス入力(MIN10mA以上)、または無電圧接点LOW:0.01Hz~50Hz MID:0.01Hz~1kHz HI:0.01Hz~10kHz (但し、duty50%時)DC+12V(±10%)100mA MAX(安定化)出力
43,300
42,980
47,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
27741815CU-666-F-DC-C電圧パルス入力 LOW:2V以下 HI:3.8~30VLOW:0.01Hz~50Hz MID:0.01Hz~1kHz HI:0.01Hz~10kHz (但し、duty50%時)DC+12V(±10%)100mA MAX(安定化)出力
43,300
42,980
47,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする