日研工業
ウェーブトレー
様々なバラものの陳列に。別売りで網等の付属品有
用途
器。バット。トレー
材質
ABS
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長辺(mm)
短辺(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28560036
1249000
298
250
白
¥
7,350
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28560045
1249001
298
250
黒
¥
7,350
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28560054
1249002
298
250
溜茶
¥
7,350
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28560063
1249003
448
250
白
¥
9,570
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28560079
1249004
448
250
黒
¥
9,570
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28560088
1249005
448
250
溜茶
¥
9,570
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28560097
1249006
598
250
白
¥
11,780
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28560106
1249007
598
250
黒
¥
11,780
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28560115
1249008
598
250
溜茶
¥
11,780
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください