曜日別特売

ウェーブトレー網

ウェーブトレー網 - 日研工業

錆びにくいステンレス製

用途ウェーブトレー用網材質ステンレス短辺(mm)225内容量1セット(2個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
長辺(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
285601241249020W300用243
5,120
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
285601331249021W450用393
6,680
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
285601491249022W600用543
8,900
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

盛器・盛りかご・台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする