スーパー蓄光スプレー

スーパー蓄光スプレー - シンロイヒ
(1件のレビュー)

スプレータイプの蓄光塗料。
光を繰り返し蓄えて、停電等電気が消えた時に発光します。
残光時間が4~8時間の高輝度タイプ。暗闇で長い時間光ります。
スプレーなので施工が簡単。誰でも手軽に塗装できます。

用途屋内での停電対策、避難誘導、安全防災、ホビークリーム特性蛍光成分合成樹脂塗料、顔料、有機溶剤使用場所屋内用乾燥時間(分)夏期:約20、冬期:約40発光色黄緑主な用途屋内危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量50mL標準塗り面積(2回塗り)(m2)0.15~0.2RoHS指令(10物質対応)対応発光時間(時間)4~8(吹付量による)危険物の性状非水溶性内容量1本(100mL)
注意
※下塗りに「シンロイヒ 下塗りマルチスプレー」を塗装してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
279120032001PC
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27912003
2019-01-28
用途: 塗装作業
卸売・小売業

蓄光タイプの簡単に使えるスプレーを探していました。
発光もよく使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

蛍光/メタリック塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする