三笠産業[工具]
高周波エンジンゼネレータ FG仕様
高周波バイブレーター専用の小型発電機です。
電圧(V)
48(3相)
周波数(Hz)
240
定格
連続
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
電流(A)
エンジン形式
エンジン出力(PS/kW)
差込口
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27915397
FG-210H
33
25.2
ホンダGX120
3.5/2.6
2
¥
488,000
¥
359,800
¥
395,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
27915406
FG-310H
52
37.8
ホンダGX270
8.6/6.3
3
¥
575,000
¥
439,800
¥
483,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません