45cmフロアーファン羽根軸180°半回転機能付工場扇

45cmフロアーファン羽根軸180°半回転機能付工場扇 - CAT(Caterpillar)

ハネ軸回転スイッチ付きでONにするとハネが左右に振り、省スペースで広範囲に風が行きます。サーマルプロテクター内蔵でモーター内蔵でモーターを過負荷や異常電流から保護します。軽量設計、組立不要で取り出し後すぐに使用可能。天井に向ける事が出来ます。

用途工場、倉庫、現場の換気や冷却・夏場の暑気対策ハネ径(cm)45質量(kg)6.8周波数(Hz)50/60羽根枚数3モーター開放式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×280×560安全装置サーマルプロテクター消費電力(W)(50/60Hz)80/90騒音値(dB)65電源電圧(V)100最大風量(m3/min)(50/60Hz)107/113風量調整3段階(強・中・弱)材質(羽根)アルミアズワン品番64-8900-62電源コード(cm)185左右首振上下角度調整サーマルプロテクター内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28547768HV-18S180
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする