ペンフォルテフォースター

ペンフォルテフォースター - 神東塗料

内外部用合成樹脂調合ペイントで鉄部、木部などの建具面に適している。
また、艶の調整も可能です。

用途鉄扉、鋼製建具、手摺、一般鉄部、木部等の建物付帯設備種別内外部用の合成樹脂調合ペイント規格JIS K 5516 1種主成分低VOCフタル酸樹脂主な用途木、鉄膜厚(μm)25塗布方法はけ・ローラー使用量0.11kg/m2危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)5~10特性耐候ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
4440件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
つや
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27921706-1缶(15kg)艶有15L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27921715-1缶(15kg)JN-95(淡彩色)艶有15L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27921724-1缶(15kg)JN-93(淡彩色)艶有15L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27921733-1缶(15kg)JN-90(淡彩色)艶有15L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27921749-1缶(15kg)JN-87(淡彩色)艶有15L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27921758-1缶(15kg)JN-85(淡彩色)艶有15L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27921767-1缶(15kg)JN-82(淡彩色)艶有15L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27921776-1缶(15kg)JN-80(淡彩色)艶有15L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27921785-1缶(15kg)JN-77(淡彩色)艶有15L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27921794-1缶(15kg)JN-75(淡彩色)艶有15L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27921803-1缶(15kg)JN-72(淡彩色)艶有15L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27921819-1缶(15kg)JN-70(淡彩色)艶有15L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27921828-1缶(15kg)JN-67(淡彩色)艶有15L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27921837-1缶(15kg)JN-65(淡彩色)艶有15L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27921846-1缶(15kg)JN-60(淡彩色)艶有15L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27921855-1缶(15kg)J02-80H(淡彩色)艶有15L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27921864-1缶(15kg)J02-60H(淡彩色)艶有15L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27921873-1缶(15kg)J05-60F(淡彩色)艶有15L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27921889-1缶(15kg)J05-60D(淡彩色)艶有15L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27921898-1缶(15kg)J05-90A(淡彩色)艶有15L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27921907-1缶(15kg)J05-85A(淡彩色)艶有15L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27921916-1缶(15kg)J05-80A(淡彩色)艶有15L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27921925-1缶(15kg)J05-75A(淡彩色)艶有15L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27921934-1缶(15kg)J05-70A(淡彩色)艶有15L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27921943-1缶(15kg)J05-60B(淡彩色)艶有15L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27921959-1缶(15kg)J05-92B(淡彩色)艶有15L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27921968-1缶(15kg)J05-90B(淡彩色)艶有15L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27921977-1缶(15kg)J05-85B(淡彩色)艶有15L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27921986-1缶(15kg)J05-80B(淡彩色)艶有15L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27921995-1缶(15kg)J05-75B(淡彩色)艶有15L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27922004-1缶(15kg)J05-70B(淡彩色)艶有15L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27922013-1缶(15kg)J05-90D(淡彩色)艶有15L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27922029-1缶(15kg)J05-80D(淡彩色)艶有15L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27922038-1缶(15kg)J05-70D(淡彩色)艶有15L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27922047-1缶(15kg)J07-80H(淡彩色)艶有15L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27922056-1缶(15kg)J07-70F(淡彩色)艶有15L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27922065-1缶(15kg)J07-60H(淡彩色)艶有15L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27922074-1缶(15kg)J09-60H(淡彩色)艶有15L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27922083-1缶(15kg)J09-90D(淡彩色)艶有15L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27922099-1缶(15kg)J09-80D(淡彩色)艶有15L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27922108-1缶(15kg)J09-70D(淡彩色)艶有15L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27922117-1缶(15kg)J09-60D(淡彩色)艶有15L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27922126-1缶(15kg)J09-60B(淡彩色)艶有15L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27922135-1缶(15kg)J09-80F(淡彩色)艶有15L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27922144-1缶(15kg)J09-70H(淡彩色)艶有15L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27922153-1缶(15kg)J12-90D(淡彩色)艶有15L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27922169-1缶(15kg)J12-80F(淡彩色)艶有15L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27922178-1缶(15kg)J12-80H(淡彩色)艶有15L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27922187-1缶(15kg)J15-90A(淡彩色)艶有15L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27922196-1缶(15kg)J15-85A(淡彩色)艶有15L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする