曜日別特売

ページサニ

ページサニ - 神東塗料

特殊アクリル樹脂を使用し、優れた耐水性および防かび性を有し、またタバコのやにやしみを抑えるなどの効果がある弱溶剤形艶消し塗料です。

用途
やにやしみ止め効果が必要な内壁部分
耐水性が必要な、浴室などの水掛け部分
防かび性を必要とする部分(風呂場、台所、醸造工場など)
特性耐湿性、防かび性適合各種ボード、モルタル面種別アクリル樹脂系非水分散形塗料規格JIS K 5670主成分特殊アクリル樹脂主な用途工場、内壁、浴室塗布方法はけ・ローラー使用量0.10~0.13kg/m2危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)5~15ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性つや艶有
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
全927種類を絞り込む
内容量
927種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28143694-1缶(16kg)16L
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28143703-1缶(16kg)JN-95(淡彩色)16L
オープン
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28143719-1缶(16kg)JN-93(淡彩色)16L
オープン
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28143728-1缶(16kg)JN-90(淡彩色)16L
オープン
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28143737-1缶(16kg)JN-87(淡彩色)16L
オープン
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28143746-1缶(16kg)JN-85(淡彩色)16L
オープン
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28143755-1缶(16kg)JN-82(淡彩色)16L
オープン
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28143764-1缶(16kg)JN-80(淡彩色)16L
オープン
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28143773-1缶(16kg)JN-77(淡彩色)16L
オープン
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28143789-1缶(16kg)JN-75(淡彩色)16L
オープン
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28143798-1缶(16kg)JN-72(淡彩色)16L
オープン
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28143807-1缶(16kg)JN-70(淡彩色)16L
オープン
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28143816-1缶(16kg)JN-67(淡彩色)16L
オープン
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28143825-1缶(16kg)JN-65(淡彩色)16L
オープン
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28143834-1缶(16kg)JN-60(淡彩色)16L
オープン
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28143843-1缶(16kg)J02-80H(淡彩色)16L
オープン
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28143859-1缶(16kg)J02-60H(淡彩色)16L
オープン
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28143868-1缶(16kg)J05-60F(淡彩色)16L
オープン
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28143877-1缶(16kg)J05-60D(淡彩色)16L
オープン
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28143886-1缶(16kg)J05-90A(淡彩色)16L
オープン
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28143895-1缶(16kg)J05-85A(淡彩色)16L
オープン
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28143904-1缶(16kg)J05-80A(淡彩色)16L
オープン
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28143913-1缶(16kg)J05-75A(淡彩色)16L
オープン
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28143929-1缶(16kg)J05-70A(淡彩色)16L
オープン
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28143938-1缶(16kg)J05-60B(淡彩色)16L
オープン
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28143947-1缶(16kg)J05-92B(淡彩色)16L
オープン
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28143956-1缶(16kg)J05-90B(淡彩色)16L
オープン
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28143965-1缶(16kg)J05-85B(淡彩色)16L
オープン
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28143974-1缶(16kg)J05-80B(淡彩色)16L
オープン
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28143983-1缶(16kg)J05-75B(淡彩色)16L
オープン
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28143999-1缶(16kg)J05-70B(淡彩色)16L
オープン
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28144008-1缶(16kg)J05-90D(淡彩色)16L
オープン
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28144017-1缶(16kg)J05-80D(淡彩色)16L
オープン
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28144026-1缶(16kg)J05-70D(淡彩色)16L
オープン
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28144035-1缶(16kg)J07-80H(淡彩色)16L
オープン
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28144044-1缶(16kg)J07-70F(淡彩色)16L
オープン
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28144053-1缶(16kg)J09-60H(淡彩色)16L
オープン
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28144069-1缶(16kg)J09-90D(淡彩色)16L
オープン
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28144078-1缶(16kg)J09-80D(淡彩色)16L
オープン
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28144087-1缶(16kg)J09-70D(淡彩色)16L
オープン
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28144096-1缶(16kg)J09-60D(淡彩色)16L
オープン
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28144105-1缶(16kg)J09-60B(淡彩色)16L
オープン
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28144114-1缶(16kg)J09-80F(淡彩色)16L
オープン
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28144123-1缶(16kg)J09-70H(淡彩色)16L
オープン
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28144139-1缶(16kg)J12-90D(淡彩色)16L
オープン
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28144148-1缶(16kg)J12-80F(淡彩色)16L
オープン
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28144157-1缶(16kg)J12-80H(淡彩色)16L
オープン
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28144166-1缶(16kg)J15-90A(淡彩色)16L
オープン
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28144175-1缶(16kg)J15-85A(淡彩色)16L
オープン
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28144184-1缶(16kg)J15-80A(淡彩色)16L
オープン
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥2,100/税込¥2,310
離島数量1につき¥2,100/税込¥2,310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする