神東塗料
シントーしみ止めシーラーエコ
白色のカチオン系水性強力しみ止めシーラーです。特殊ポリマーが、通常のシーラーにないしみ止め効果を発揮しますので、水溶性のしみ、やにに対して安心してご使用できます。
用途
塗替え時のやに、雨じめ等の抑え。
主な用途
合板、パーティクルボード、ハードボード、パルプセメント板、スレート板、コンクリート、モルタル、ビニルクロス、各種旧塗膜(硬質)
種別
水系エマルションシーラー
規格
JIS K 5663
塗布方法
はけ・ローラー
使用量
0.10~0.13kg/m2
危険物の類別
非危険物
希釈率(%)
10~20
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
内容量
1缶(16kg)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28156294
-
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310