神東塗料
シントーフロン#100
主成分
ふっ素樹脂
危険等級
Ⅲ
使用場所
屋外
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
特性
超耐候性、LCC低減
危険物の性状
非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
全1166種類を絞り込む
色
選択してください
J02-60H(淡彩色)
J02-80H(淡彩色)
J05-60B(淡彩色)
J05-60D(淡彩色)
J05-60F(淡彩色)
J05-70A(淡彩色)
J05-70B(淡彩色)
J05-70D(淡彩色)
J05-75A(淡彩色)
J05-75B(淡彩色)
J05-80A(淡彩色)
J05-80B(淡彩色)
J05-80D(淡彩色)
J05-85A(淡彩色)
J05-85B(淡彩色)
J05-90A(淡彩色)
J05-90B(淡彩色)
J05-90D(淡彩色)
J05-92B(淡彩色)
J07-60H(淡彩色)
J07-70F(淡彩色)
J07-80H(淡彩色)
J09-60B(淡彩色)
J09-60D(淡彩色)
J09-60H(淡彩色)
J09-70D(淡彩色)
J09-70H(淡彩色)
J09-80D(淡彩色)
J09-80F(淡彩色)
J09-90D(淡彩色)
J12-80F(淡彩色)
J12-80H(淡彩色)
J12-90D(淡彩色)
J15-60B(淡彩色)
J15-60D(淡彩色)
J15-60F(淡彩色)
J15-65A(淡彩色)
J15-65B(淡彩色)
J15-70A(淡彩色)
J15-70B(淡彩色)
J15-70D(淡彩色)
J15-70H(淡彩色)
J15-75A(淡彩色)
J15-75B(淡彩色)
J15-80A(淡彩色)
J15-80B(淡彩色)
J15-80D(淡彩色)
J15-80F(淡彩色)
J15-85A(淡彩色)
J15-85B(淡彩色)
J15-90A(淡彩色)
J15-90B(淡彩色)
J15-90D(淡彩色)
J15-92B(淡彩色)
J17-60B(淡彩色)
J17-60C(淡彩色)
J17-60D(淡彩色)
J17-60F(淡彩色)
J17-60H(淡彩色)
J17-70B(淡彩色)
J17-70C(淡彩色)
J17-70D(淡彩色)
J17-70F(淡彩色)
J17-70H(淡彩色)
J17-80A(淡彩色)
J17-80B(淡彩色)
J17-80C(淡彩色)
J17-80D(淡彩色)
J17-80F(淡彩色)
J17-80H(淡彩色)
J17-90A(淡彩色)
J17-90B(淡彩色)
J17-90D(淡彩色)
J19-60A(淡彩色)
J19-60H(淡彩色)
J19-65A(淡彩色)
J19-70A(淡彩色)
J19-75A(淡彩色)
J19-75B(淡彩色)
J19-80A(淡彩色)
J19-80B(淡彩色)
J19-85A(淡彩色)
J19-85B(淡彩色)
J19-90A(淡彩色)
J19-90B(淡彩色)
J19-92B(淡彩色)
JN-60(淡彩色)
JN-65(淡彩色)
JN-67(淡彩色)
JN-70(淡彩色)
JN-72(淡彩色)
JN-75(淡彩色)
JN-77(淡彩色)
JN-80(淡彩色)
JN-82(淡彩色)
JN-85(淡彩色)
JN-87(淡彩色)
JN-90(淡彩色)
JN-93(淡彩色)
JN-95(淡彩色)
白
内容量
1セット(4kg)
1セット(16kg)
1166種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
色
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28209108
-
1セット(16kg)
白
16L
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28209117
-
1セット(16kg)
JN-95(淡彩色)
16L
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28209126
-
1セット(16kg)
JN-93(淡彩色)
16L
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28209135
-
1セット(16kg)
JN-90(淡彩色)
16L
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28209144
-
1セット(16kg)
JN-87(淡彩色)
16L
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28209153
-
1セット(16kg)
JN-85(淡彩色)
16L
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28209169
-
1セット(16kg)
JN-82(淡彩色)
16L
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28209178
-
1セット(16kg)
JN-80(淡彩色)
16L
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28209187
-
1セット(16kg)
JN-77(淡彩色)
16L
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28209196
-
1セット(16kg)
JN-75(淡彩色)
16L
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28209205
-
1セット(16kg)
JN-72(淡彩色)
16L
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28209214
-
1セット(16kg)
JN-70(淡彩色)
16L
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28209223
-
1セット(16kg)
JN-67(淡彩色)
16L
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28209239
-
1セット(16kg)
JN-65(淡彩色)
16L
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28209248
-
1セット(16kg)
JN-60(淡彩色)
16L
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28209257
-
1セット(16kg)
J02-80H(淡彩色)
16L
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28209266
-
1セット(16kg)
J02-60H(淡彩色)
16L
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28209275
-
1セット(16kg)
J05-60F(淡彩色)
16L
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28209284
-
1セット(16kg)
J05-60D(淡彩色)
16L
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28209293
-
1セット(16kg)
J05-90A(淡彩色)
16L
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28209309
-
1セット(16kg)
J05-85A(淡彩色)
16L
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28209318
-
1セット(16kg)
J05-80A(淡彩色)
16L
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28209327
-
1セット(16kg)
J05-75A(淡彩色)
16L
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28209336
-
1セット(16kg)
J05-70A(淡彩色)
16L
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28209345
-
1セット(16kg)
J05-60B(淡彩色)
16L
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28209354
-
1セット(16kg)
J05-92B(淡彩色)
16L
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28209363
-
1セット(16kg)
J05-90B(淡彩色)
16L
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28209379
-
1セット(16kg)
J05-85B(淡彩色)
16L
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28209388
-
1セット(16kg)
J05-80B(淡彩色)
16L
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28209397
-
1セット(16kg)
J05-75B(淡彩色)
16L
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28209406
-
1セット(16kg)
J05-70B(淡彩色)
16L
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28209415
-
1セット(16kg)
J05-90D(淡彩色)
16L
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28209424
-
1セット(16kg)
J05-80D(淡彩色)
16L
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28209433
-
1セット(16kg)
J05-70D(淡彩色)
16L
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28209449
-
1セット(16kg)
J07-80H(淡彩色)
16L
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28209458
-
1セット(16kg)
J07-70F(淡彩色)
16L
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28209467
-
1セット(16kg)
J07-60H(淡彩色)
16L
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28209476
-
1セット(16kg)
J09-60H(淡彩色)
16L
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28209485
-
1セット(16kg)
J09-90D(淡彩色)
16L
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28209494
-
1セット(16kg)
J09-80D(淡彩色)
16L
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28209503
-
1セット(16kg)
J09-70D(淡彩色)
16L
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28209519
-
1セット(16kg)
J09-60D(淡彩色)
16L
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28209528
-
1セット(16kg)
J09-60B(淡彩色)
16L
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28209537
-
1セット(16kg)
J09-80F(淡彩色)
16L
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28209546
-
1セット(16kg)
J09-70H(淡彩色)
16L
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28209555
-
1セット(16kg)
J12-90D(淡彩色)
16L
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28209564
-
1セット(16kg)
J12-80F(淡彩色)
16L
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28209573
-
1セット(16kg)
J12-80H(淡彩色)
16L
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28209589
-
1セット(16kg)
J15-90A(淡彩色)
16L
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28209598
-
1セット(16kg)
J15-85A(淡彩色)
16L
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310