用途重腐食環境用防食塗装下塗主な用途鋼構造物全般種別有機系ジンクリッチペイント規格JIS K 5553 2種膜厚(μm)スプレー:75、はけ:30密度塗料(23℃):2.58g/mL(グレー)、溶剤(23℃):0.86g/mL塗布方法エアレススプレー・はけ使用量スプレー:600g/m2、はけ:240g/m2使用環境条件温度:5~40℃、湿度:85%以下、表面温度:50℃以下危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量18L希釈率(%)エアレス:5~10、はけ:0~5特性プライマー、防錆、付着性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間(指触)5℃:2時間、10℃:1.5時間、20℃:1時間、30℃:30分、(完全)5℃:14日、10℃:10日、20℃:7日、30℃:5日危険物の性状非水溶性適合下塗りエポキシ樹脂塗料・変性エポキシ樹脂塗料内容量1セット(18kg)