神東塗料
ネオゴーセー#300
油変性1液常温乾燥形の変性エポキシ樹脂塗料のため、作業性に優れ、各種性能についてフタル酸樹脂エナメルよりも優れているため、プラント、鉄構造物、一般機器塗装などの広範囲に適用できる塗料です。
用途
一般鉄構造物、亜鉛めっき面、化学プラントタンク外面、その他腐食性雰囲気中にある鉄構造物
種別
鉄構造物・プラント・一般機器類の上塗り用
主成分
変性エポキシ樹脂
主な用途
亜鉛メッキ、鉄、トタン
膜厚(μm)
30
塗布方法
はけ・エアレス
使用量
はけ:0.11kg/m2、エアレス:0.14kg/m2
使用場所
屋外
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
希釈率(%)
はけ:5~10、エアレス:5~10
特性
耐薬品性、耐油性、耐水性、熱劣化性、防錆力
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
バスケットに入れる
1182
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28220886
-
1缶(16kg)
白
16kg
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28220895
-
1缶(16kg)
JN-95(淡彩色)
16kg
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28220904
-
1缶(16kg)
JN-93(淡彩色)
16kg
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28220913
-
1缶(16kg)
JN-90(淡彩色)
16kg
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28220929
-
1缶(16kg)
JN-87(淡彩色)
16kg
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28220938
-
1缶(16kg)
JN-85(淡彩色)
16kg
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28220947
-
1缶(16kg)
JN-82(淡彩色)
16kg
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28220956
-
1缶(16kg)
JN-80(淡彩色)
16kg
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28220965
-
1缶(16kg)
JN-77(淡彩色)
16kg
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28220974
-
1缶(16kg)
JN-75(淡彩色)
16kg
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28220983
-
1缶(16kg)
JN-72(淡彩色)
16kg
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28220999
-
1缶(16kg)
JN-70(淡彩色)
16kg
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28221008
-
1缶(16kg)
JN-67(淡彩色)
16kg
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28221017
-
1缶(16kg)
JN-65(淡彩色)
16kg
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28221026
-
1缶(16kg)
JN-60(淡彩色)
16kg
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28221035
-
1缶(16kg)
J02-80H(淡彩色)
16kg
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28221044
-
1缶(16kg)
J02-60H(淡彩色)
16kg
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28221053
-
1缶(16kg)
J05-60F(淡彩色)
16kg
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28221069
-
1缶(16kg)
J05-60D(淡彩色)
16kg
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28221078
-
1缶(16kg)
J05-90A(淡彩色)
16kg
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28221087
-
1缶(16kg)
J05-85A(淡彩色)
16kg
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28221096
-
1缶(16kg)
J05-80A(淡彩色)
16kg
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28221105
-
1缶(16kg)
J05-75A(淡彩色)
16kg
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28221114
-
1缶(16kg)
J05-70A(淡彩色)
16kg
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28221123
-
1缶(16kg)
J05-60B(淡彩色)
16kg
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28221139
-
1缶(16kg)
J05-92B(淡彩色)
16kg
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28221148
-
1缶(16kg)
J05-90B(淡彩色)
16kg
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28221157
-
1缶(16kg)
J05-85B(淡彩色)
16kg
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28221166
-
1缶(16kg)
J05-80B(淡彩色)
16kg
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28221175
-
1缶(16kg)
J05-75B(淡彩色)
16kg
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28221184
-
1缶(16kg)
J05-70B(淡彩色)
16kg
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28221193
-
1缶(16kg)
J05-90D(淡彩色)
16kg
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28221209
-
1缶(16kg)
J05-80D(淡彩色)
16kg
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28221218
-
1缶(16kg)
J05-70D(淡彩色)
16kg
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28221227
-
1缶(16kg)
J07-80H(淡彩色)
16kg
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28221236
-
1缶(16kg)
J07-70F(淡彩色)
16kg
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28221245
-
1缶(16kg)
J07-60H(淡彩色)
16kg
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28221254
-
1缶(16kg)
J09-60H(淡彩色)
16kg
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28221263
-
1缶(16kg)
J09-90D(淡彩色)
16kg
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28221279
-
1缶(16kg)
J09-80D(淡彩色)
16kg
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28221288
-
1缶(16kg)
J09-70D(淡彩色)
16kg
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28221297
-
1缶(16kg)
J09-60D(淡彩色)
16kg
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28221306
-
1缶(16kg)
J09-60B(淡彩色)
16kg
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28221315
-
1缶(16kg)
J09-80F(淡彩色)
16kg
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28221324
-
1缶(16kg)
J09-70H(淡彩色)
16kg
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28221333
-
1缶(16kg)
J12-90D(淡彩色)
16kg
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28221349
-
1缶(16kg)
J12-80F(淡彩色)
16kg
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28221358
-
1缶(16kg)
J12-80H(淡彩色)
16kg
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28221367
-
1缶(16kg)
J15-90A(淡彩色)
16kg
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28221376
-
1缶(16kg)
J15-85A(淡彩色)
16kg
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310