神東塗料
水クリーン143
臭気や水質汚染及び人体に対する有害性のない2液形無溶剤エポキシ樹脂塗料です。
用途
浄水場、配水池などのコンクリート水槽
飲料水用貯水タンク
食品関係貯水タンク
種別
環境対応形塗料
規格
JWWA K 143
主成分
2液形無溶剤エポキシ樹脂
主な用途
コンクリート
膜厚(μm)
250
塗布方法
刷毛ローラー
使用量
0.63kg/m2
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
乾燥時間
(歩行可能)5℃:100分、10℃:60分、20℃:40分、30℃:20分
危険物の性状
非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28292137
-
1セット(9kg)
クリーム
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28292146
-
1セット(16kg)
ライトブルー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310