曜日別特売

NYポリンK 上塗 F

NYポリンK 上塗 F - 神東塗料

耐候性・低温硬化性に優れている。
耐水性・耐薬品性に優れている。

用途軽腐食~重腐食環境用防食塗装上塗主な用途鋼構造物全般(橋梁・プラント・タンク外面・鉄塔・煙突・鉄骨・建築鉄部)主成分ポリウレタン樹脂膜厚(μm)25密度塗料(23℃):1.20g/mL(白)、溶剤(23℃):0.86g/mL使用量スプレー:140g/m2、はけ:120g/m2使用環境条件温度:0~40℃、湿度:85%以下、表面温度:50℃以下危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)エアレス:15~20、はけ・ローラー:5~10特性耐薬品、耐水、耐候乾燥時間(指触)5℃:1.5時間、10℃:1時間、20~30℃:0.5時間、(完全硬化)5℃:14日、10℃:10日、20℃:7日、30℃:5日危険物の性状非水溶性適合下塗りNYポリンK中塗
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
全1900種類を絞り込む
塗布方法
危険物の数量
内容量
1900種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
塗布方法
つや
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28307476-1セット(16kg)エアレススプレー・はけ・ローラー5分艶16L
オープン
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28307485-1セット(16kg)JN-95(淡彩色)上塗5分艶16L
オープン
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28307494-1セット(16kg)JN-93(淡彩色)上塗5分艶16L
オープン
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28307503-1セット(16kg)JN-90(淡彩色)上塗5分艶16L
オープン
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28307519-1セット(16kg)JN-87(淡彩色)上塗5分艶16L
オープン
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28307528-1セット(16kg)JN-85(淡彩色)上塗5分艶16L
オープン
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28307537-1セット(16kg)JN-82(淡彩色)上塗5分艶16L
オープン
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28307546-1セット(16kg)JN-80(淡彩色)上塗5分艶16L
オープン
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28307555-1セット(16kg)JN-77(淡彩色)上塗5分艶16L
オープン
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28307564-1セット(16kg)JN-75(淡彩色)上塗5分艶16L
オープン
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28307573-1セット(16kg)JN-72(淡彩色)上塗5分艶16L
オープン
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28307589-1セット(16kg)JN-70(淡彩色)上塗5分艶16L
オープン
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28307598-1セット(16kg)JN-67(淡彩色)上塗5分艶16L
オープン
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28307607-1セット(16kg)JN-65(淡彩色)上塗5分艶16L
オープン
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28307616-1セット(16kg)JN-60(淡彩色)上塗5分艶16L
オープン
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28307625-1セット(16kg)J02-80H(淡彩色)上塗5分艶16L
オープン
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28307634-1セット(16kg)J02-60H(淡彩色)上塗5分艶16L
オープン
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28307643-1セット(16kg)J05-60F(淡彩色)上塗5分艶16L
オープン
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28307659-1セット(16kg)J05-60D(淡彩色)上塗5分艶16L
オープン
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28307668-1セット(16kg)J05-90A(淡彩色)上塗5分艶16L
オープン
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28307677-1セット(16kg)J05-85A(淡彩色)上塗5分艶16L
オープン
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28307686-1セット(16kg)J05-80A(淡彩色)上塗5分艶16L
オープン
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28307695-1セット(16kg)J05-75A(淡彩色)上塗5分艶16L
オープン
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28307704-1セット(16kg)J05-70A(淡彩色)上塗5分艶16L
オープン
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28307713-1セット(16kg)J05-60B(淡彩色)上塗5分艶16L
オープン
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28307729-1セット(16kg)J05-92B(淡彩色)上塗5分艶16L
オープン
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28307738-1セット(16kg)J05-90B(淡彩色)上塗5分艶16L
オープン
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28307747-1セット(16kg)J05-85B(淡彩色)上塗5分艶16L
オープン
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28307756-1セット(16kg)J05-80B(淡彩色)上塗5分艶16L
オープン
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28307765-1セット(16kg)J05-75B(淡彩色)上塗5分艶16L
オープン
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28307774-1セット(16kg)J05-70B(淡彩色)上塗5分艶16L
オープン
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28307783-1セット(16kg)J05-90D(淡彩色)上塗5分艶16L
オープン
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28307799-1セット(16kg)J05-80D(淡彩色)上塗5分艶16L
オープン
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28307808-1セット(16kg)J05-70D(淡彩色)上塗5分艶16L
オープン
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28307817-1セット(16kg)J07-80H(淡彩色)上塗5分艶16L
オープン
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28307826-1セット(16kg)J07-70F(淡彩色)上塗5分艶16L
オープン
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28307835-1セット(16kg)J07-60H(淡彩色)上塗5分艶16L
オープン
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28307844-1セット(16kg)J09-60H(淡彩色)上塗5分艶16L
オープン
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28307853-1セット(16kg)J09-90D(淡彩色)上塗5分艶16L
オープン
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28307869-1セット(16kg)J09-80D(淡彩色)上塗5分艶16L
オープン
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28307878-1セット(16kg)J09-70D(淡彩色)上塗5分艶16L
オープン
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28307887-1セット(16kg)J09-60D(淡彩色)上塗5分艶16L
オープン
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28307896-1セット(16kg)J09-60B(淡彩色)上塗5分艶16L
オープン
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28307905-1セット(16kg)J09-80F(淡彩色)上塗5分艶16L
オープン
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28307914-1セット(16kg)J09-70H(淡彩色)上塗5分艶16L
オープン
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28307923-1セット(16kg)J12-90D(淡彩色)上塗5分艶16L
オープン
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28307939-1セット(16kg)J12-80F(淡彩色)上塗5分艶16L
オープン
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28307948-1セット(16kg)J12-80H(淡彩色)上塗5分艶16L
オープン
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28307957-1セット(16kg)J15-90A(淡彩色)上塗5分艶16L
オープン
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28307966-1セット(16kg)J15-85A(淡彩色)上塗5分艶16L
オープン
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥2,100/税込¥2,310
離島数量1につき¥2,100/税込¥2,310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ジンク/耐熱塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする