NYポリンK 上塗 HB

NYポリンK 上塗 HB - 神東塗料

厚膜塗装作業性に優れている。
耐候性・耐水性・耐薬品性に優れている。
鉛・クロムなどの有害重金属を含まないグリーン対応品である。

用途軽腐食~重腐食環境用防食塗装上塗主な用途鋼構造物全般(橋梁・プラント・タンク外面・鉄塔・煙突・鉄骨・建築鉄部)規格JIS K 5659主成分厚膜形ポリウレタン樹脂膜厚(μm)50密度塗料(23℃):1.37g/mL(白)、溶剤(23℃):0.86g/mL使用量スプレー:180g/m2、はけ:160g/m2使用環境条件温度:0~40℃、湿度:85%以下、表面温度:50℃以下危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)5~10特性耐薬品、耐水、耐候ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間(指触)5℃:1.5時間、10℃:1時間、20~30℃:0.5時間、(完全硬化)5℃:14日、10℃:10日、20℃:6日、30℃:4日危険物の性状非水溶性適合下塗りネオゴーセープライマーHB・さびコート・NYポリンK中塗つや艶有
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
全950種類を絞り込む
内容量
950種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
塗布方法
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28326473-1セット(16kg)エアレススプレー・はけ・ローラー16L
オープン
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28326489-1セット(16kg)JN-95(淡彩色)上塗16L
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28326498-1セット(16kg)JN-93(淡彩色)上塗16L
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28326507-1セット(16kg)JN-90(淡彩色)上塗16L
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28326516-1セット(16kg)JN-87(淡彩色)上塗16L
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28326525-1セット(16kg)JN-85(淡彩色)上塗16L
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28326534-1セット(16kg)JN-82(淡彩色)上塗16L
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28326543-1セット(16kg)JN-80(淡彩色)上塗16L
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28326559-1セット(16kg)JN-77(淡彩色)上塗16L
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28326568-1セット(16kg)JN-75(淡彩色)上塗16L
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28326577-1セット(16kg)JN-72(淡彩色)上塗16L
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28326586-1セット(16kg)JN-70(淡彩色)上塗16L
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28326595-1セット(16kg)JN-67(淡彩色)上塗16L
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28326604-1セット(16kg)JN-65(淡彩色)上塗16L
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28326613-1セット(16kg)JN-60(淡彩色)上塗16L
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28326629-1セット(16kg)J02-80H(淡彩色)上塗16L
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28326638-1セット(16kg)J02-60H(淡彩色)上塗16L
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28326647-1セット(16kg)J05-60F(淡彩色)上塗16L
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28326656-1セット(16kg)J05-60D(淡彩色)上塗16L
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28326665-1セット(16kg)J05-90A(淡彩色)上塗16L
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28326674-1セット(16kg)J05-85A(淡彩色)上塗16L
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28326683-1セット(16kg)J05-80A(淡彩色)上塗16L
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28326699-1セット(16kg)J05-75A(淡彩色)上塗16L
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28326708-1セット(16kg)J05-70A(淡彩色)上塗16L
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28326717-1セット(16kg)J05-60B(淡彩色)上塗16L
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28326726-1セット(16kg)J05-92B(淡彩色)上塗16L
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28326735-1セット(16kg)J05-90B(淡彩色)上塗16L
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28326744-1セット(16kg)J05-85B(淡彩色)上塗16L
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28326753-1セット(16kg)J05-80B(淡彩色)上塗16L
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28326769-1セット(16kg)J05-75B(淡彩色)上塗16L
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28326778-1セット(16kg)J05-70B(淡彩色)上塗16L
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28326787-1セット(16kg)J05-90D(淡彩色)上塗16L
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28326796-1セット(16kg)J05-80D(淡彩色)上塗16L
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28326805-1セット(16kg)J05-70D(淡彩色)上塗16L
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28326814-1セット(16kg)J07-80H(淡彩色)上塗16L
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28326823-1セット(16kg)J07-70F(淡彩色)上塗16L
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28326839-1セット(16kg)J07-60H(淡彩色)上塗16L
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28326848-1セット(16kg)J09-60H(淡彩色)上塗16L
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28326857-1セット(16kg)J09-90D(淡彩色)上塗16L
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28326866-1セット(16kg)J09-80D(淡彩色)上塗16L
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28326875-1セット(16kg)J09-70D(淡彩色)上塗16L
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28326884-1セット(16kg)J09-60D(淡彩色)上塗16L
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28326893-1セット(16kg)J09-60B(淡彩色)上塗16L
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28326909-1セット(16kg)J09-80F(淡彩色)上塗16L
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28326918-1セット(16kg)J09-70H(淡彩色)上塗16L
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28326927-1セット(16kg)J12-90D(淡彩色)上塗16L
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28326936-1セット(16kg)J12-80F(淡彩色)上塗16L
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28326945-1セット(16kg)J12-80H(淡彩色)上塗16L
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28326954-1セット(16kg)J15-90A(淡彩色)上塗16L
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28326963-1セット(16kg)J15-85A(淡彩色)上塗16L
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥2,100/税込¥2,310
離島数量1につき¥2,100/税込¥2,310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ジンク/耐熱塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする