曜日別特売

NYポリンKマイルド中塗

NYポリンKマイルド中塗 - 神東塗料

耐候性・耐水性・耐薬品性に優れている。
鉛・クロムなどの有害重金属を含まないグリーン対応品である。

用途軽腐食~重腐食環境用防食塗装上塗主な用途鋼構造物全般(橋梁・プラント・タンク外面・鉄塔・煙突・鉄骨・建築鉄部)種別厚膜形ポリウレタン樹脂塗料規格JIS K 5659主成分弱溶剤形エポキシ樹脂膜厚(μm)50密度塗料(23℃):1.37g/mL(白)、溶剤(23℃):0.86g/mL使用量スプレー:180g/m2、はけ:160g/m2使用環境条件温度:0~40℃、湿度:85%以下、表面温度:50℃以下使用場所屋外危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類希釈率(%)5~10特性耐薬品、耐水、耐候ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間(指触)5℃:1.5時間、10℃:1時間、20~30℃:0.5時間、(完全硬化)5℃:14日、10℃:10日、20℃:7日、30℃:5日適合下塗りネオゴーセープライマーHB・さびコート・NYポリンK中塗
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
674件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
塗布方法
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28335993-1セット(18kg)エアレススプレー・はけ・ローラー18kg
オープン
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28336009-1セット(18kg)JN-95(淡彩色)中塗18kg
オープン
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28336018-1セット(18kg)JN-93(淡彩色)中塗18kg
オープン
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28336027-1セット(18kg)JN-90(淡彩色)中塗18kg
オープン
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28336036-1セット(18kg)JN-87(淡彩色)中塗18kg
オープン
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28336045-1セット(18kg)JN-85(淡彩色)中塗18kg
オープン
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28336054-1セット(18kg)JN-82(淡彩色)中塗18kg
オープン
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28336063-1セット(18kg)JN-80(淡彩色)中塗18kg
オープン
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28336079-1セット(18kg)JN-77(淡彩色)中塗18kg
オープン
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28336088-1セット(18kg)JN-75(淡彩色)中塗18kg
オープン
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28336097-1セット(18kg)JN-72(淡彩色)中塗18kg
オープン
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28336106-1セット(18kg)JN-70(淡彩色)中塗18kg
オープン
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28336115-1セット(18kg)JN-67(淡彩色)中塗18kg
オープン
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28336124-1セット(18kg)JN-65(淡彩色)中塗18kg
オープン
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28336133-1セット(18kg)JN-60(淡彩色)中塗18kg
オープン
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28336149-1セット(18kg)J02-80H(淡彩色)中塗18kg
オープン
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28336158-1セット(18kg)J02-60H(淡彩色)中塗18kg
オープン
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28336167-1セット(18kg)J05-60F(淡彩色)中塗18kg
オープン
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28336176-1セット(18kg)J05-60D(淡彩色)中塗18kg
オープン
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28336185-1セット(18kg)J05-90A(淡彩色)中塗18kg
オープン
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28336194-1セット(18kg)J05-85A(淡彩色)中塗18kg
オープン
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28336203-1セット(18kg)J05-80A(淡彩色)中塗18kg
オープン
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28336219-1セット(18kg)J05-75A(淡彩色)中塗18kg
オープン
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28336228-1セット(18kg)J05-70A(淡彩色)中塗18kg
オープン
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28336237-1セット(18kg)J05-60B(淡彩色)中塗18kg
オープン
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28336246-1セット(18kg)J05-92B(淡彩色)中塗18kg
オープン
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28336255-1セット(18kg)J05-90B(淡彩色)中塗18kg
オープン
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28336264-1セット(18kg)J05-85B(淡彩色)中塗18kg
オープン
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28336273-1セット(18kg)J05-80B(淡彩色)中塗18kg
オープン
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28336289-1セット(18kg)J05-75B(淡彩色)中塗18kg
オープン
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28336298-1セット(18kg)J05-70B(淡彩色)中塗18kg
オープン
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28336307-1セット(18kg)J05-90D(淡彩色)中塗18kg
オープン
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28336316-1セット(18kg)J05-80D(淡彩色)中塗18kg
オープン
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28336325-1セット(18kg)J05-70D(淡彩色)中塗18kg
オープン
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28336334-1セット(18kg)J07-80H(淡彩色)中塗18kg
オープン
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28336343-1セット(18kg)J07-70F(淡彩色)中塗18kg
オープン
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28336359-1セット(18kg)J07-60H(淡彩色)中塗18kg
オープン
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28336368-1セット(18kg)J09-60H(淡彩色)中塗18kg
オープン
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28336377-1セット(18kg)J09-90D(淡彩色)中塗18kg
オープン
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28336386-1セット(18kg)J09-80D(淡彩色)中塗18kg
オープン
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28336395-1セット(18kg)J09-70D(淡彩色)中塗18kg
オープン
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28336404-1セット(18kg)J09-60D(淡彩色)中塗18kg
オープン
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28336413-1セット(18kg)J09-60B(淡彩色)中塗18kg
オープン
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28336429-1セット(18kg)J09-80F(淡彩色)中塗18kg
オープン
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28336438-1セット(18kg)J09-70H(淡彩色)中塗18kg
オープン
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28336447-1セット(18kg)J12-90D(淡彩色)中塗18kg
オープン
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28336456-1セット(18kg)J12-80F(淡彩色)中塗18kg
オープン
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28336465-1セット(18kg)J12-80H(淡彩色)中塗18kg
オープン
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28336474-1セット(18kg)J15-90A(淡彩色)中塗18kg
オープン
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28336483-1セット(18kg)J15-85A(淡彩色)中塗18kg
オープン
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥2,100/税込¥2,310
離島数量1につき¥2,100/税込¥2,310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ジンク/耐熱塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする