セラボーン上塗

セラボーン上塗 - 神東塗料

鉛・クロムなどの有害重金属を含まないグリーン対応品である。
耐候性・低温硬化性に優れている。
仕上がり外観(光沢)が美しい。

用途軽腐食~重腐食環境用防食塗装上塗主な用途鋼構造物全般(橋梁・プラント・タンク外面・鉄塔・煙突・鉄骨・建築鉄部)種別アクリルシリコン樹脂塗料主成分アクリルシリコン樹脂膜厚(μm)25密度塗料(23℃):1.27g/mL(白)、溶剤(23℃):0.86g/mL使用量スプレー:140g/m2、はけ:120g/m2使用環境条件温度:0~40℃、湿度:85%以下、表面温度:50℃以下危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量4L希釈率(%)3~5特性耐候ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間(指触)5~30℃:30分、(完全硬化)5℃:14日、10℃:10日、20~30℃:7日危険物の性状非水溶性適合上塗りセラボーン中塗内容量1セット(4kg)
全475種類を絞り込む
475種類すべて表示中
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28346107-
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
28346116-JN-95(淡彩色)
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
28346125-JN-93(淡彩色)
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
28346134-JN-90(淡彩色)
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
28346143-JN-87(淡彩色)
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
28346159-JN-85(淡彩色)
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
28346168-JN-82(淡彩色)
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
28346177-JN-80(淡彩色)
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
28346186-JN-77(淡彩色)
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
28346195-JN-75(淡彩色)
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
28346204-JN-72(淡彩色)
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
28346213-JN-70(淡彩色)
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
28346229-JN-67(淡彩色)
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
28346238-JN-65(淡彩色)
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
28346247-JN-60(淡彩色)
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
28346256-J02-80H(淡彩色)
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
28346265-J02-60H(淡彩色)
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
28346274-J05-60F(淡彩色)
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
28346283-J05-60D(淡彩色)
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
28346299-J05-90A(淡彩色)
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
28346308-J05-85A(淡彩色)
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
28346317-J05-80A(淡彩色)
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
28346326-J05-75A(淡彩色)
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
28346335-J05-70A(淡彩色)
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
28346344-J05-60B(淡彩色)
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
28346353-J05-92B(淡彩色)
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
28346369-J05-90B(淡彩色)
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
28346378-J05-85B(淡彩色)
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
28346387-J05-80B(淡彩色)
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
28346396-J05-75B(淡彩色)
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
28346405-J05-70B(淡彩色)
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
28346414-J05-90D(淡彩色)
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
28346423-J05-80D(淡彩色)
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
28346439-J05-70D(淡彩色)
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
28346448-J07-80H(淡彩色)
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
28346457-J07-70F(淡彩色)
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
28346466-J07-60H(淡彩色)
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
28346475-J09-60H(淡彩色)
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
28346484-J09-90D(淡彩色)
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
28346493-J09-80D(淡彩色)
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
28346509-J09-70D(淡彩色)
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
28346518-J09-60D(淡彩色)
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
28346527-J09-60B(淡彩色)
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
28346536-J09-80F(淡彩色)
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
28346545-J09-70H(淡彩色)
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
28346554-J12-90D(淡彩色)
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
28346563-J12-80F(淡彩色)
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
28346579-J12-80H(淡彩色)
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
28346588-J15-90A(淡彩色)
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
28346597-J15-85A(淡彩色)
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ジンク/耐熱塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする