神東塗料
シントーフロン#100 橋梁用
用途
橋梁用
主成分
ふっ素樹脂
主な用途
橋梁
危険等級
Ⅲ
使用場所
屋外
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
特性
超耐候性、LCC低減
危険物の性状
非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
全1138種類を絞り込む
色
選択してください
J02-60H(淡彩色)
J02-80H(淡彩色)
J05-60B(淡彩色)
J05-60D(淡彩色)
J05-60F(淡彩色)
J05-70A(淡彩色)
J05-70B(淡彩色)
J05-70D(淡彩色)
J05-75A(淡彩色)
J05-75B(淡彩色)
J05-80A(淡彩色)
J05-80B(淡彩色)
J05-80D(淡彩色)
J05-85A(淡彩色)
J05-85B(淡彩色)
J05-90A(淡彩色)
J05-90B(淡彩色)
J05-90D(淡彩色)
J05-92B(淡彩色)
J07-60H(淡彩色)
J07-70F(淡彩色)
J07-80H(淡彩色)
J09-60B(淡彩色)
J09-60D(淡彩色)
J09-60H(淡彩色)
J09-70D(淡彩色)
J09-70H(淡彩色)
J09-80D(淡彩色)
J09-80F(淡彩色)
J09-90D(淡彩色)
J12-80F(淡彩色)
J12-80H(淡彩色)
J12-90D(淡彩色)
J15-60B(淡彩色)
J15-60D(淡彩色)
J15-60F(淡彩色)
J15-65A(淡彩色)
J15-65B(淡彩色)
J15-70A(淡彩色)
J15-70B(淡彩色)
J15-70D(淡彩色)
J15-70H(淡彩色)
J15-75A(淡彩色)
J15-75B(淡彩色)
J15-80A(淡彩色)
J15-80B(淡彩色)
J15-80D(淡彩色)
J15-80F(淡彩色)
J15-85A(淡彩色)
J15-85B(淡彩色)
J15-90A(淡彩色)
J15-90B(淡彩色)
J15-90D(淡彩色)
J15-92B(淡彩色)
J17-60B(淡彩色)
J17-60C(淡彩色)
J17-60D(淡彩色)
J17-60F(淡彩色)
J17-60H(淡彩色)
J17-70B(淡彩色)
J17-70C(淡彩色)
J17-70D(淡彩色)
J17-70F(淡彩色)
J17-70H(淡彩色)
J17-80A(淡彩色)
J17-80B(淡彩色)
J17-80C(淡彩色)
J17-80D(淡彩色)
J17-80F(淡彩色)
J17-80H(淡彩色)
J17-90A(淡彩色)
J17-90B(淡彩色)
J17-90D(淡彩色)
J19-60A(淡彩色)
J19-60H(淡彩色)
J19-65A(淡彩色)
J19-70A(淡彩色)
J19-75A(淡彩色)
J19-75B(淡彩色)
J19-80A(淡彩色)
J19-80B(淡彩色)
J19-85A(淡彩色)
J19-85B(淡彩色)
J19-90A(淡彩色)
J19-90B(淡彩色)
J19-92B(淡彩色)
JN-60(淡彩色)
JN-65(淡彩色)
JN-67(淡彩色)
JN-70(淡彩色)
JN-72(淡彩色)
JN-75(淡彩色)
JN-77(淡彩色)
JN-80(淡彩色)
JN-82(淡彩色)
JN-85(淡彩色)
JN-87(淡彩色)
JN-90(淡彩色)
JN-93(淡彩色)
JN-95(淡彩色)
白
内容量
1セット(4kg)
1セット(16kg)
1缶(16kg)
1138種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
色
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28358025
-
1セット(16kg)
白
16L
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28358034
-
1セット(16kg)
JN-95(淡彩色)
16L
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28358043
-
1セット(16kg)
JN-93(淡彩色)
16L
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28358059
-
1セット(16kg)
JN-90(淡彩色)
16L
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28358068
-
1セット(16kg)
JN-87(淡彩色)
16L
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28358077
-
1セット(16kg)
JN-85(淡彩色)
16L
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28358086
-
1セット(16kg)
JN-82(淡彩色)
16L
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28358095
-
1セット(16kg)
JN-80(淡彩色)
16L
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28358104
-
1セット(16kg)
JN-77(淡彩色)
16L
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28358113
-
1セット(16kg)
JN-75(淡彩色)
16L
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28358129
-
1セット(16kg)
JN-72(淡彩色)
16L
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28358138
-
1セット(16kg)
JN-70(淡彩色)
16L
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28358147
-
1セット(16kg)
JN-67(淡彩色)
16L
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28358156
-
1セット(16kg)
JN-65(淡彩色)
16L
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28358165
-
1セット(16kg)
JN-60(淡彩色)
16L
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28358174
-
1セット(16kg)
J02-80H(淡彩色)
16L
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28358183
-
1セット(16kg)
J02-60H(淡彩色)
16L
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28358199
-
1セット(16kg)
J05-60F(淡彩色)
16L
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28358208
-
1セット(16kg)
J05-60D(淡彩色)
16L
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28358217
-
1セット(16kg)
J05-90A(淡彩色)
16L
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28358226
-
1セット(16kg)
J05-85A(淡彩色)
16L
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28358235
-
1セット(16kg)
J05-80A(淡彩色)
16L
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28358244
-
1セット(16kg)
J05-75A(淡彩色)
16L
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28358253
-
1セット(16kg)
J05-70A(淡彩色)
16L
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28358269
-
1セット(16kg)
J05-60B(淡彩色)
16L
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28358278
-
1セット(16kg)
J05-92B(淡彩色)
16L
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28358287
-
1セット(16kg)
J05-90B(淡彩色)
16L
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28358296
-
1セット(16kg)
J05-85B(淡彩色)
16L
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28358305
-
1セット(16kg)
J05-80B(淡彩色)
16L
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28358314
-
1セット(16kg)
J05-75B(淡彩色)
16L
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28358323
-
1セット(16kg)
J05-70B(淡彩色)
16L
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28358339
-
1セット(16kg)
J05-90D(淡彩色)
16L
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28358348
-
1セット(16kg)
J05-80D(淡彩色)
16L
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28358357
-
1セット(16kg)
J05-70D(淡彩色)
16L
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28358366
-
1セット(16kg)
J07-80H(淡彩色)
16L
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28358375
-
1セット(16kg)
J07-70F(淡彩色)
16L
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28358384
-
1セット(16kg)
J07-60H(淡彩色)
16L
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28358393
-
1セット(16kg)
J09-60H(淡彩色)
16L
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28358409
-
1セット(16kg)
J09-90D(淡彩色)
16L
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28358418
-
1セット(16kg)
J09-80D(淡彩色)
16L
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28358427
-
1セット(16kg)
J09-70D(淡彩色)
16L
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28358436
-
1セット(16kg)
J09-60D(淡彩色)
16L
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28358445
-
1セット(16kg)
J09-60B(淡彩色)
16L
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28358454
-
1セット(16kg)
J09-80F(淡彩色)
16L
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28358463
-
1セット(16kg)
J09-70H(淡彩色)
16L
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28358479
-
1セット(16kg)
J12-90D(淡彩色)
16L
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28358488
-
1セット(16kg)
J12-80F(淡彩色)
16L
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28358497
-
1セット(16kg)
J12-80H(淡彩色)
16L
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28358506
-
1セット(16kg)
J15-90A(淡彩色)
16L
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28358515
-
1セット(16kg)
J15-85A(淡彩色)
16L
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310