神東塗料
シントー1液ハヤブサウレタン
従来品の作業性を大幅に改良
使いやすさにこだわった1液弱溶剤ウレタン塗料です
用途
一般鉄部、木部等
コンクリート、モルタル、各種ボード
各種外装材のトップコート (弾性塗材を除く)
種別
1液弱溶剤形低汚染ポリウレタン樹脂塗料
規格
JIS K 5659 2級
主成分
1液弱溶剤ウレタン塗料
主な用途
木、鉄、モルタル、コンクリート
塗布方法
はけ・ローラー
使用量
0.10~0.16kg/m2
危険等級
Ⅲ
使用場所
屋外
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
希釈率(%)
5~10
特性
弾性、トップコート
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
危険物の性状
非水溶性
適合下塗り
ライトリフレ等の微弾性フィラー、シントーハヤブサエポプライマー、クイックエポプライマーⅡ等、浸透性マイルドエポシーラー等
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
全3495種類を絞り込む
色
選択してください
J02-60H(淡彩色)
J02-80H(淡彩色)
J05-60B(淡彩色)
J05-60D(淡彩色)
J05-60F(淡彩色)
J05-70A(淡彩色)
J05-70B(淡彩色)
J05-70D(淡彩色)
J05-75A(淡彩色)
J05-75B(淡彩色)
J05-80A(淡彩色)
J05-80B(淡彩色)
J05-80D(淡彩色)
J05-85A(淡彩色)
J05-85B(淡彩色)
J05-90A(淡彩色)
J05-90B(淡彩色)
J05-90D(淡彩色)
J05-92B(淡彩色)
J07-60H(淡彩色)
J07-70F(淡彩色)
J07-80H(淡彩色)
J09-60B(淡彩色)
J09-60D(淡彩色)
J09-60H(淡彩色)
J09-70D(淡彩色)
J09-70H(淡彩色)
J09-80D(淡彩色)
J09-80F(淡彩色)
J09-90D(淡彩色)
J12-80F(淡彩色)
J12-80H(淡彩色)
J12-90D(淡彩色)
J15-60B(淡彩色)
J15-60D(淡彩色)
J15-60F(淡彩色)
J15-65A(淡彩色)
J15-65B(淡彩色)
J15-70A(淡彩色)
J15-70B(淡彩色)
J15-70D(淡彩色)
J15-70H(淡彩色)
J15-75A(淡彩色)
J15-75B(淡彩色)
J15-80A(淡彩色)
J15-80B(淡彩色)
J15-80D(淡彩色)
J15-80F(淡彩色)
J15-85A(淡彩色)
J15-85B(淡彩色)
J15-90A(淡彩色)
J15-90B(淡彩色)
J15-90D(淡彩色)
J15-92B(淡彩色)
J17-60B(淡彩色)
J17-60C(淡彩色)
J17-60D(淡彩色)
J17-60F(淡彩色)
J17-60H(淡彩色)
J17-70B(淡彩色)
J17-70C(淡彩色)
J17-70D(淡彩色)
J17-70F(淡彩色)
J17-70H(淡彩色)
J17-80A(淡彩色)
J17-80B(淡彩色)
J17-80C(淡彩色)
J17-80D(淡彩色)
J17-80F(淡彩色)
J17-80H(淡彩色)
J17-90A(淡彩色)
J17-90B(淡彩色)
J17-90D(淡彩色)
J19-60A(淡彩色)
J19-60H(淡彩色)
J19-65A(淡彩色)
J19-70A(淡彩色)
J19-75A(淡彩色)
J19-75B(淡彩色)
J19-80A(淡彩色)
J19-80B(淡彩色)
J19-85A(淡彩色)
J19-85B(淡彩色)
J19-90A(淡彩色)
J19-90B(淡彩色)
J19-92B(淡彩色)
JN-60(淡彩色)
JN-65(淡彩色)
JN-67(淡彩色)
JN-70(淡彩色)
JN-72(淡彩色)
JN-75(淡彩色)
JN-77(淡彩色)
JN-80(淡彩色)
JN-82(淡彩色)
JN-85(淡彩色)
JN-87(淡彩色)
JN-90(淡彩色)
JN-93(淡彩色)
JN-95(淡彩色)
白
内容量
1缶(3kg)
1缶(15kg)
3495種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
色
危険物の数量
つや
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28418103
-
1缶(15kg)
白
15L
艶有
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28418119
-
1缶(15kg)
JN-95(淡彩色)
15L
艶有
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28418128
-
1缶(15kg)
JN-93(淡彩色)
15L
艶有
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28418137
-
1缶(15kg)
JN-90(淡彩色)
15L
艶有
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28418146
-
1缶(15kg)
JN-87(淡彩色)
15L
艶有
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28418155
-
1缶(15kg)
JN-85(淡彩色)
15L
艶有
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28418164
-
1缶(15kg)
JN-82(淡彩色)
15L
艶有
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28418173
-
1缶(15kg)
JN-80(淡彩色)
15L
艶有
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28418189
-
1缶(15kg)
JN-77(淡彩色)
15L
艶有
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28418198
-
1缶(15kg)
JN-75(淡彩色)
15L
艶有
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28418207
-
1缶(15kg)
JN-72(淡彩色)
15L
艶有
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28418216
-
1缶(15kg)
JN-70(淡彩色)
15L
艶有
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28418225
-
1缶(15kg)
JN-67(淡彩色)
15L
艶有
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28418234
-
1缶(15kg)
JN-65(淡彩色)
15L
艶有
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28418243
-
1缶(15kg)
JN-60(淡彩色)
15L
艶有
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28418259
-
1缶(15kg)
J02-80H(淡彩色)
15L
艶有
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28418268
-
1缶(15kg)
J02-60H(淡彩色)
15L
艶有
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28418277
-
1缶(15kg)
J05-60F(淡彩色)
15L
艶有
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28418286
-
1缶(15kg)
J05-60D(淡彩色)
15L
艶有
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28418295
-
1缶(15kg)
J05-90A(淡彩色)
15L
艶有
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28418304
-
1缶(15kg)
J05-85A(淡彩色)
15L
艶有
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28418313
-
1缶(15kg)
J05-80A(淡彩色)
15L
艶有
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28418329
-
1缶(15kg)
J05-75A(淡彩色)
15L
艶有
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28418338
-
1缶(15kg)
J05-70A(淡彩色)
15L
艶有
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28418347
-
1缶(15kg)
J05-60B(淡彩色)
15L
艶有
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28418356
-
1缶(15kg)
J05-92B(淡彩色)
15L
艶有
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28418365
-
1缶(15kg)
J05-90B(淡彩色)
15L
艶有
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28418374
-
1缶(15kg)
J05-85B(淡彩色)
15L
艶有
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28418383
-
1缶(15kg)
J05-80B(淡彩色)
15L
艶有
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28418399
-
1缶(15kg)
J05-75B(淡彩色)
15L
艶有
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28418408
-
1缶(15kg)
J05-70B(淡彩色)
15L
艶有
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28418417
-
1缶(15kg)
J05-90D(淡彩色)
15L
艶有
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28418426
-
1缶(15kg)
J05-80D(淡彩色)
15L
艶有
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28418435
-
1缶(15kg)
J05-70D(淡彩色)
15L
艶有
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28418444
-
1缶(15kg)
J07-80H(淡彩色)
15L
艶有
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28418453
-
1缶(15kg)
J07-70F(淡彩色)
15L
艶有
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28418469
-
1缶(15kg)
J07-60H(淡彩色)
15L
艶有
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28418478
-
1缶(15kg)
J09-60H(淡彩色)
15L
艶有
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28418487
-
1缶(15kg)
J09-90D(淡彩色)
15L
艶有
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28418496
-
1缶(15kg)
J09-80D(淡彩色)
15L
艶有
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28418505
-
1缶(15kg)
J09-70D(淡彩色)
15L
艶有
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28418514
-
1缶(15kg)
J09-60D(淡彩色)
15L
艶有
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28418523
-
1缶(15kg)
J09-60B(淡彩色)
15L
艶有
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28418539
-
1缶(15kg)
J09-80F(淡彩色)
15L
艶有
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28418548
-
1缶(15kg)
J09-70H(淡彩色)
15L
艶有
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28418557
-
1缶(15kg)
J12-90D(淡彩色)
15L
艶有
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28418566
-
1缶(15kg)
J12-80F(淡彩色)
15L
艶有
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28418575
-
1缶(15kg)
J12-80H(淡彩色)
15L
艶有
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28418584
-
1缶(15kg)
J15-90A(淡彩色)
15L
艶有
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28418593
-
1缶(15kg)
J15-85A(淡彩色)
15L
艶有
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310