曜日別特売

シントーハヤブサウレタン

シントーハヤブサウレタン - 神東塗料

従来品の作業性を大幅に改良
使いやすさにこだわった2液弱溶剤ウレタン塗料です

用途
各種外装材のトップコート(弾性塗材を除く)
鉄部(鋼製階段、手すり、鉄扉など)
屋根材(トタン、カラー鋼板など)
コンクリート、モルタル、各種ボード
種別2液弱溶剤形低汚染ポリウレタン樹脂塗料規格JIS K 5659 2級主成分2液弱溶剤ウレタン塗料主な用途鉄、モルタル、コンクリート、トタン、屋根塗布方法はけ・ローラー使用量0.12~0.15kg/m2危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)5~10特性弾性、トップコートホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性適合下塗りリフレエース・ライトリフレ等の微弾性フィラー、シントーハヤブサエポプライマー等、浸透性マイルドエポシーラー、リフレッシュプライマー等
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
3498件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
つや
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28453076-1セット(15kg)艶有15L
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28453085-1セット(15kg)JN-95(淡彩色)艶有15L
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28453094-1セット(15kg)JN-93(淡彩色)艶有15L
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28453103-1セット(15kg)JN-90(淡彩色)艶有15L
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28453119-1セット(15kg)JN-87(淡彩色)艶有15L
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28453128-1セット(15kg)JN-85(淡彩色)艶有15L
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28453137-1セット(15kg)JN-82(淡彩色)艶有15L
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28453146-1セット(15kg)JN-80(淡彩色)艶有15L
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28453155-1セット(15kg)JN-77(淡彩色)艶有15L
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28453164-1セット(15kg)JN-75(淡彩色)艶有15L
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28453173-1セット(15kg)JN-72(淡彩色)艶有15L
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28453189-1セット(15kg)JN-70(淡彩色)艶有15L
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28453198-1セット(15kg)JN-67(淡彩色)艶有15L
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28453207-1セット(15kg)JN-65(淡彩色)艶有15L
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28453216-1セット(15kg)JN-60(淡彩色)艶有15L
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28453225-1セット(15kg)J02-80H(淡彩色)艶有15L
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28453234-1セット(15kg)J02-60H(淡彩色)艶有15L
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28453243-1セット(15kg)J05-60F(淡彩色)艶有15L
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28453259-1セット(15kg)J05-60D(淡彩色)艶有15L
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28453268-1セット(15kg)J05-90A(淡彩色)艶有15L
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28453277-1セット(15kg)J05-85A(淡彩色)艶有15L
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28453286-1セット(15kg)J05-80A(淡彩色)艶有15L
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28453295-1セット(15kg)J05-75A(淡彩色)艶有15L
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28453304-1セット(15kg)J05-70A(淡彩色)艶有15L
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28453313-1セット(15kg)J05-60B(淡彩色)艶有15L
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28453329-1セット(15kg)J05-92B(淡彩色)艶有15L
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28453338-1セット(15kg)J05-90B(淡彩色)艶有15L
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28453347-1セット(15kg)J05-85B(淡彩色)艶有15L
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28453356-1セット(15kg)J05-80B(淡彩色)艶有15L
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28453365-1セット(15kg)J05-75B(淡彩色)艶有15L
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28453374-1セット(15kg)J05-70B(淡彩色)艶有15L
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28453383-1セット(15kg)J05-90D(淡彩色)艶有15L
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28453399-1セット(15kg)J05-80D(淡彩色)艶有15L
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28453408-1セット(15kg)J05-70D(淡彩色)艶有15L
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28453417-1セット(15kg)J07-80H(淡彩色)艶有15L
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28453426-1セット(15kg)J07-70F(淡彩色)艶有15L
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28453435-1セット(15kg)J07-60H(淡彩色)艶有15L
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28453444-1セット(15kg)J09-60H(淡彩色)艶有15L
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28453453-1セット(15kg)J09-90D(淡彩色)艶有15L
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28453469-1セット(15kg)J09-80D(淡彩色)艶有15L
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28453478-1セット(15kg)J09-70D(淡彩色)艶有15L
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28453487-1セット(15kg)J09-60D(淡彩色)艶有15L
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28453496-1セット(15kg)J09-60B(淡彩色)艶有15L
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28453505-1セット(15kg)J09-80F(淡彩色)艶有15L
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28453514-1セット(15kg)J09-70H(淡彩色)艶有15L
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28453523-1セット(15kg)J12-90D(淡彩色)艶有15L
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28453539-1セット(15kg)J12-80F(淡彩色)艶有15L
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28453548-1セット(15kg)J12-80H(淡彩色)艶有15L
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28453557-1セット(15kg)J15-90A(淡彩色)艶有15L
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28453566-1セット(15kg)J15-85A(淡彩色)艶有15L
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥2,100/税込¥2,310
離島数量1につき¥2,100/税込¥2,310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする