神東塗料
シントーハヤブサエポプライマー
重防食の技術を活かして生まれた防食性能に優れた
建築用の2液弱溶剤形変性エポキシ樹脂プライマーです
用途
集合住宅、工場、倉庫、店舗、戸建住宅等の防食性を求められる鉄部、金属屋根、トタン屋根
規格
JIS K 5551 C種 1号・2号
主成分
2液弱溶剤形変性エポキシ樹脂プライマー
主な用途
鉄、トタン、屋根
塗布方法
はけ・ローラー
使用量
0.12~0.15kg/m2
使用場所
屋外用
希釈率(%)
5~10
特性
プライマー、防食性
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
適合下塗り
シントーハヤブサシリコン、シントーハヤブサウレタン等
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
全6種類を絞り込む
色
ブラウン
ライトグレー
白
内容量
1セット(4kg)
1セット(18kg)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
色
危険物の類別
危険物の品名
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28488058
-
1セット(18kg)
白
第四類
第二石油類
18L
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28488067
-
1セット(18kg)
ブラウン
第四類
第二石油類
18L
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28488076
-
1セット(18kg)
ライトグレー
第四類
第二石油類
18L
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28488085
-
1セット(4kg)
白
第四類
第二石油類
4L
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28488094
-
1セット(4kg)
ブラウン
指定可燃物
可燃性液体類
4kg
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28488103
-
1セット(4kg)
ライトグレー
指定可燃物
可燃性液体類
4kg
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310