神東塗料
ロードカラー蛍
1液タイプでローラーにて手 軽に塗 装ができる蓄 光 塗 床 材です。
夜間の道路の歩行帯の安全確保や停電時の避難ルートの視認性確保など安全な環境作りに最適です。
用途
屋内外のアスファルト面、コンクリート面の歩行用通路面及びライン、注意喚起サイン
色
薄黄緑
主成分
アクリル樹脂系蓄光塗床材
主な用途
アスファルト、コンクリート、床
塗布方法
短毛ローラー
使用量
0.6kg/m2
危険等級
Ⅱ
使用場所
屋内外
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
2L
希釈率(%)
0~3
乾燥時間
(歩行可能)20℃:12時間以上
危険物の性状
非水溶性
内容量
1缶(2kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28494209
-
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください