LOCTITE 241

LOCTITE 241 - ヘンケル

中強度取外し可

仕様推奨硬化促進剤:7471、7649使用温度範囲(℃)(目安)-55~150分類嫌気性破壊トルク/脱出トルク(Nm)11.5/10粘度(mPa・s)110~150危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性内容量1本(50mL)
注意
※M10鋼ボルト・ナットを使用し、ISO 10964に基づき試験した破壊/脱出トルクの代表値を示す。
※M10鋼ボルト・ナットを使用し、MIL-S-46163に基づき試験した破壊/脱出トルクの代表値を示す。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2791670939070
4,100
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
279167093907002335934241-5039070 LOCTITE 241 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 02335934LOCTITE 241LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)1本(50mL)
3,398
税込3,738
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ緩み止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする