曜日別特売

LOCTITE 221-50

LOCTITE 221-50 - ヘンケル

低強度取外し可

仕様推奨硬化促進剤:7471、7649使用温度範囲(℃)(目安)-55~150分類嫌気性破壊トルク/脱出トルク(Nm)5~12/2~8粘度(mPa・s)100~150危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状内容量1本(50mL)
注意
※M10鋼ボルト・ナットを使用し、ISO 10964に基づき試験した破壊/脱出トルクの代表値を示す。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2791671839068
4,100
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
279167183906802335891221-5039068 LOCTITE 221 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 02335891LOCTITE 221LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)1本(50mL)
3,398
税込3,738
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ねじ緩み止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする