ニッぺ(日本ペイント)
ハイポン20デクロ
「エポキシ樹脂塗料は2種ケレンで塗れないもの」という常識をくつがえした、変性エポキシ樹脂下塗り塗料。
規格
JIS K 5551 構造物用さび止めペイント C種1号 C種2号/JASS 18 M-109 変性エポキシ樹脂プライマー適合
塗り面積(m
2
)
100(1缶あたり)
主成分
変性エポキシ樹脂
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
油性 or 水性
油性
グリーン購入法
適合
危険物の性状
非水溶性
標準使用量(kg/m
2
/回)
0.2
全6種類を絞り込む
色
グレー
ブラウン
ホワイト
内容量
1セット(5kg)
1セット(20kg)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
色
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27917095
1003522
1セット(20kg)
グレー
塗料液:17、硬化剤:3
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27917104
1003526
1セット(20kg)
ブラウン
塗料液:17、硬化剤:3
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27917113
1003528
1セット(20kg)
ホワイト
塗料液:17、硬化剤:3
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27917129
1003523
1セット(5kg)
グレー
塗料液:4.25、硬化剤:0.75
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
27917138
1003527
1セット(5kg)
ブラウン
塗料液:4.25、硬化剤:0.75
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
27917147
1003530
1セット(5kg)
ホワイト
塗料液:4.25、硬化剤:0.75
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。