トヨウラ
ハンドメイドシンク(ステンレス板金シンク)標準品
カウンターの下から取り付けるステンレスシンク
表面仕上げ
ブラスト仕上げ
材質
SUS304
板厚(mm)
1.2
排水
センター
付属品
防滴キャップ
内容量
1個
注意
オーバーシンクではございませんのでご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27918224
N800CSS
830×440×200
800×410×200
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
27918233
N800CSW
830×470×200
800×410/440×200
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
27918249
N800CSI
830×525×200
800×410/495×200
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
33093096
N800CSI
830×525×200
800×410/495×200
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。