曜日別特売

ステンレスプレスシンク アドバンスシンク

ステンレスプレスシンク  アドバンスシンク - トヨウラステンレスプレスシンク  アドバンスシンク - トヨウラステンレスプレスシンク  アドバンスシンク - トヨウラステンレスプレスシンク  アドバンスシンク - トヨウラステンレスプレスシンク  アドバンスシンク - トヨウラステンレスプレスシンク  アドバンスシンク - トヨウラステンレスプレスシンク  アドバンスシンク - トヨウラステンレスプレスシンク  アドバンスシンク - トヨウラ
(1件のレビュー)

カウンターの下から取り付けるステンレスシンク

材質SUS304 J1相当内容量1個
注意
オーバーシンクではございませんのでご注意ください。
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
排水
付属品
板厚(mm)
槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27918258N800BIAセンター防滴キャップ、WB-2820.7800×505/520×190
オープン
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
27918267N800BIAセンター防滴キャップ、WB-2820.7800×505/520×190
オープン
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
27918276N801BIAセンター防滴キャップ、WB-2820.7800×505/520×190
オープン
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
27918285N801BIAセンター防滴キャップ、WB-2820.7800×505/520×190
オープン
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
27918294N801BIAEBセンター防滴キャップ、WB-2820.7800×505/520×190
オープン
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
27918303N801BIAEBセンター防滴キャップ、WB-2820.7800×505/520×190
オープン
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
27918319L650BIA防滴キャップ、WB-2820.7650×505/520×190
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
27918328L650BIA防滴キャップ、WB-2820.7650×505/520×190
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
27918337R650BIA防滴キャップ、WB-2820.7650×505/520×190
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
27918346R650BIA防滴キャップ、WB-2820.7650×505/520×190
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
27918355L650BIAEB防滴キャップ、WB-2820.7650×505/520×190
オープン
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
27918364L650BIAEB防滴キャップ、WB-2820.7650×505/520×190
オープン
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
27918373R650BIAEB防滴キャップ、WB-2820.7650×505/520×190
オープン
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
27918389R650BIAEB防滴キャップ、WB-2820.7650×505/520×190
オープン
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
27918398N520BIAセンター防滴キャップ、WBCL-2770.7490/520×455/470×190
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
27918407N520BIAセンター防滴キャップ、WBCL-2770.7490/520×455/470×190
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
27918416N650BIAセンター防滴キャップ、WBCL-2770.7620/650×455/470×190
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
27918425N650BIAセンター防滴キャップ、WBCL-2770.7620/650×455/470×190
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
27918434N650BIWセンター防滴キャップ0.7650×410/440×190
オープン
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
27918443N800BIWセンター防滴キャップ0.7800×410/440×190
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
27918459N950BIWセンター防滴キャップ0.7950×410/440×190
オープン
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
27918468L650BI防滴キャップ0.8650×410/520×190
オープン
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
27918477R650BI防滴キャップ0.8650×410/520×190
オープン
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
27918486N650BIセンター防滴キャップ0.8650×410/520×190
オープン
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
27918495L800BI防滴キャップ0.8800×410/520×200
オープン
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
27918504R800BI防滴キャップ0.8800×410/520×200
オープン
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
27918513N800BIセンター防滴キャップ0.8800×4410/520×190
オープン
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
27918529L950BI防滴キャップ0.8950×410/520×200
オープン
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
27918538R950BI防滴キャップ0.8950×410/520×200
オープン
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
27918547N950BIセンター防滴キャップ0.8950×410/520×190
オープン
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
33093105N800BIAセンター防滴キャップ、WB-2820.7800×505/520×190
オープン
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
33093114N801BIAセンター防滴キャップ、WB-2820.7800×505/520×190
オープン
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
33093123N801BIAEBセンター防滴キャップ、WB-2820.7800×505/520×190
オープン
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
33093139L650BIA防滴キャップ、WB-2820.7650×505/520×190
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
33093148R650BIA防滴キャップ、WB-2820.7650×505/520×190
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
33093157L650BIAEB防滴キャップ、WB-2820.7650×505/520×190
オープン
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
33093166R650BIAEB防滴キャップ、WB-2820.7650×505/520×190
オープン
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
33093175N520BIAセンター防滴キャップ、WBCL-2770.7490/520×455/470×190
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
33093184N650BIAセンター防滴キャップ、WBCL-2770.7620/650×455/470×190
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
33093193L650BI防滴キャップ0.8650×410/520×190
オープン
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
33093209R650BI防滴キャップ0.8650×410/520×190
オープン
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
33093218N650BIセンター防滴キャップ0.8650×410/520×190
オープン
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
33093227L800BI防滴キャップ0.8800×410/520×200
オープン
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
33093236R800BI防滴キャップ0.8800×410/520×200
オープン
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
33093245N800BIセンター防滴キャップ0.8800×4410/520×190
オープン
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
33093254L950BI防滴キャップ0.8950×410/520×200
オープン
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
33093263R950BI防滴キャップ0.8950×410/520×200
オープン
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
33093279N950BIセンター防滴キャップ0.8950×410/520×190
オープン
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27918258
2020-11-24
用途: 食器を洗う
株式会社大都技研製造業

広くて使いやすかったところはよかったが、
取り付け時にエッジで手を切った。
もうちょっとバリ取りがしてあるとなおよいと思う。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セクショナルキッチン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする