シールドエアージャパン
半折シュリンクフィルム
(1件のレビュー)
材質
ポリエチレン
形状
半折
色
透明
比重
0.91~0.94
融点(℃)
100~140
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
29
件中 1~29件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(μm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28530828
CT305 18μ
1箱(2巻)
250
500
18
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28530837
CT305 18μ
1巻
275
500
18
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28530846
CT305 18μ
1巻
300
500
18
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28530855
CT305 18μ
1巻
350
500
18
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28530864
CT305 18μ
1巻
400
500
18
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28530873
CT305 18μ
1巻
475
500
18
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28530889
CT305 18μ
1巻
500
500
18
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28530898
CT306 23μ
1巻
350
500
23
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28530907
CT306 23μ
1巻
400
500
23
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28530916
CT306 23μ
1巻
450
500
23
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28530925
CT306 23μ
1巻
500
500
23
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28530934
CT307 29μ
1巻
300
640
29
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28530943
CT307 29μ
1巻
350
640
29
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28530959
CT307 29μ
1巻
400
640
29
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28530968
CT307 29μ
1巻
450
640
29
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28530977
CT307 29μ
1巻
500
640
29
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28530986
CT304 14μ
1箱(2巻)
225
500
14
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28530995
CT304 14μ
1箱(2巻)
250
500
14
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28531004
CT304 14μ
1巻
275
500
14
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28531013
CT304 14μ
1巻
300
500
14
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28531029
CT304 14μ
1巻
325
500
14
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28531038
CT304 14μ
1巻
350
500
14
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28531047
CT304 14μ
1巻
375
500
14
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28531056
CT304 14μ
1巻
400
500
14
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28531065
CT304 14μ
1巻
425
500
14
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28531074
CT304 14μ
1巻
450
500
14
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28531083
CT304 14μ
1巻
475
500
14
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28531099
CT304 14μ
1巻
500
500
14
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28531108
CT304 14μ
1箱(2巻)
200
500
14
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300