曜日別特売
CT304 14μ 半折シュリンクフィルム シールドエアージャパン 28531065

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CT304 14μ 半折シュリンクフィルム シールドエアージャパン 28531065
CT304 14μ 半折シュリンクフィルム シールドエアージャパン 28531065

半折シュリンクフィルム

(1件のレビュー)
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量1巻
幅(mm)425
厚さ(μm)14
長さ(m)500
内容量1巻注文コード28531065品番CT304 14μ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980
幅(mm)
425
長さ(m)
500
厚さ(μm)
14
材質
ポリエチレン
形状
半折
色
透明
比重
0.91~0.94
融点(℃)
100~140
注意
個人宅配送不可。納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)や屋号がない、法人様の看板や表札がない、また現場への配送の場合は配送ができません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28531004
2023-01-29
用途: 梱包時
株式会社フェニックス 様(卸売・小売業)

静電気によるくっつきが起こりにくいので使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒーティングガン・シュリンク用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする