Kenko(ケンコートキナー)
デジタルカメラ用 セミハードポーチ プロテッゴ
EVA成型のセミハードタイプのデジタルカメラ用ポーチです。
厚みの薄いスリムな外観ですが、ファスナー部分が広がるため、ズームコンパクトカメラまで対応します。
ロック付のカラビナを装備しています。
材質
(表面材)PU合皮、(内装材)ポリエステル、(芯材)EVA
質量(g)
58
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×35~40(伸縮)×130
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×30~35(伸縮)×105
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27919213
AOC-PG1PO-BK
ブラック
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
27919229
AOC-PG1PO-BR
ブラウン
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
27919238
AOC-PG1PO-WG
ホワイトゴールド
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください