台付自動水栓(単水栓、AC100V)

台付自動水栓(単水栓、AC100V) - TOTO
仕様ハンドシャワー:無し、吐水切替:無し、吐水形態:ソフト、TOTOマーク位置:スパウト右側長さ(mm)スパウト:105取付台付き種類自動水栓取付方式全交換(台付)電源(V)AC100適合場所洗面所配管連結管:樹脂ホース取付穴径(Φmm)28使用地区一般地設置場所洗面所、手洗い操作方法(水の出し方)手を差し出す吐水口長さ(mm)105吐水口高さ(mm)84給電方式電源式水栓タイプ単水栓内容量1台
関連資料:
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27920814TENA40A
70,100
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
27920814TENA40A63661939TLE28SS1ATENA40A 台付自動水栓 TOTO 63661939台付自動水栓TOTO1セット
66,980
欠品中
税込73,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする