【80周年大感謝セール】LED灯光器 (充電式)

【80周年大感謝セール】LED灯光器 (充電式) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)

広範囲を明るく照らす電池式LED投光器。
手軽に使えて室内・室外証明として夜間作業・自動車整備やキャンプなどのアウトレジャーなど幅広い用途で活躍。
USB出力ポートもあるので非常時にはモバイルバッテリーとしても活躍。AC電源での使用も可能。

連続使用時間(時間)Hi:2、Lo:4バッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)3.7防塵防水性能IPX4・IP5X充電時間(時間)(最大)7バッテリー容量(mAh)5200充電可能回数1000LED寿命(時間)50000明るさ(Lm)Hi:1100、Lo:350内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28089094LT19WPC
17,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする