JISシャックル M級 ドブ

JISシャックル M級 ドブ - 大洋製器工業

スタンダードなシャックルです。サイズが豊富で色々な用途でご使用いただけます。

用途土木・建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。材質スチールタイプストレートタイプ・ボルト・ナット止め表面処理ドブメッキ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
使用荷重(t)
寸法D(mm)
寸法L1(mm)
寸法t(mm)
寸法d1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61000644JSB-30GSB5751203037
オープン
7,298
8,028(税込)
当日出荷
メーカー直送
61000653JSB-32GSB6.3801283239
オープン
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
61000669JSB-34GSB7851363441
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
61000678JSB-36GSB8901443643
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする