グリーンクロス
階数表示標識 300角
階数表示を掲示する表示板です。
用途
階数表示標識
材質
PP板
厚さ(mm)
1
質量(g)
70
縦(mm)
300
横(mm)
300
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全25種類を絞り込む
文字内容
選択してください
1F
2F
3F
4F
5F
6F
7F
8F
9F
10F
11F
12F
13F
14F
15F
16F
17F
18F
19F
20F
B1F
B2F
B3F
F
RF
25種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28354805
300角 F
F
オープン
¥
509
¥560
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28354823
300角 1F
1F
オープン
¥
549
¥604
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28354839
300角 2F
2F
オープン
¥
549
¥604
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28354857
300角 3F
3F
オープン
¥
549
¥604
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28354875
300角 4F
4F
オープン
¥
549
¥604
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28354893
300角 5F
5F
オープン
¥
509
¥560
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28354918
300角 6F
6F
オープン
¥
549
¥604
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28354936
300角 7F
7F
オープン
¥
509
¥560
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28354954
300角 8F
8F
オープン
¥
509
¥560
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28354979
300角 9F
9F
オープン
¥
509
¥560
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28354997
300角 10F
10F
オープン
¥
509
¥560
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28355015
300角 11F
11F
オープン
¥
509
¥560
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28355033
300角 12F
12F
オープン
¥
509
¥560
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28355058
300角 13F
13F
オープン
¥
509
¥560
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28355076
300角 14F
14F
オープン
¥
509
¥560
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28355085
300角 15F
15F
オープン
¥
509
¥560
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28355103
300角 16F
16F
オープン
¥
509
¥560
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28355128
300角 17F
17F
オープン
¥
509
¥560
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28355146
300角 18F
18F
オープン
¥
509
¥560
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28355164
300角 19F
19F
オープン
¥
509
¥560
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28355189
300角 20F
20F
オープン
¥
509
¥560
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28355207
300角 B1F
B1F
オープン
¥
549
¥604
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28355225
300角 B2F
B2F
オープン
¥
509
¥560
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28355243
300角 B3F
B3F
オープン
¥
509
¥560
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28355259
300角 RF
RF
オープン
¥
509
¥560
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。
もっと見る