レジ袋 タイヨーマークネオハンディ ワイン(厚み30ミクロン)

レジ袋 タイヨーマークネオハンディ ワイン(厚み30ミクロン) - タイヨーマーク(中川製袋化工)

「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。シャカシャカタイプのワイン1本用レジ袋です。

用途瓶用レジ袋種類レジ袋厚さ(mm)0.03サイズ1本用幅(mm)100ワイン高さ(mm)450マチ(mm)100入数1000枚(100枚外袋入り)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(1000枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28529665S200348
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする