タイヨーマーク(中川製袋化工)
レジ袋 タイヨーマークネオハンディ ワイン(厚み30ミクロン)
「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。シャカシャカタイプのワイン1本箱用レジ袋です。
用途
瓶用レジ袋
種類
レジ袋
厚さ(mm)
0.03
サイズ
1本箱用
幅(mm)
135
色
ワイン
高さ(mm)
510
マチ(mm)
110
入数
1000枚(100枚外袋入り)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(1000枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28529674
S200350
オープン
¥
9,298
¥10,228
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください