CG-M オフィスチェア(肘無・背パッド・ハンガー無)

CG-M オフィスチェア(肘無・背パッド・ハンガー無) - オカムラ(岡村製作所)CG-M オフィスチェア(肘無・背パッド・ハンガー無) - オカムラ(岡村製作所)CG-M オフィスチェア(肘無・背パッド・ハンガー無) - オカムラ(岡村製作所)CG-M オフィスチェア(肘無・背パッド・ハンガー無) - オカムラ(岡村製作所)CG-M オフィスチェア(肘無・背パッド・ハンガー無) - オカムラ(岡村製作所)CG-M オフィスチェア(肘無・背パッド・ハンガー無) - オカムラ(岡村製作所)CG-M オフィスチェア(肘無・背パッド・ハンガー無) - オカムラ(岡村製作所)CG-M オフィスチェア(肘無・背パッド・ハンガー無) - オカムラ(岡村製作所)

Adjust 座面の高さを最低385mmまで調整可能
座面したのメカ部を小さくしたことで、座面の高さを最低385mmまで下げられるようになりました。
小柄な人も、かかとを床にしっかりとつけた姿勢で座れます。
さまざまな人が使用するオフィスシーティングだからこその気配りです。
Balance 着座姿勢のバランスを整える「背・座」の機能
背骨を自然なS字型に保ち、腰への負担を減らす「背もたれ形状」。
太ももとお尻の体圧を適切に分散する異硬度クッション。
バランスのよい姿勢をサポートする、独自の基本性能を搭載しています。
Compact どこでも美しく収まるコンパクト設計
あらゆるオフィス環境に合わせて、使いやすいコンパクトサイズに設計。
幅1000mmの片袖デスクにきれいに収まります。また、多くの会議室や研修室などで使用されている1800mmのテーブルには、ゆとりをもって3脚並べることも可能です。
背ロッキング&強弱調節
背もたれによりかかると背が後方に倒れる背ロッキング。背もたれの回転ポイントを前方に設定し、ロッキングの際の背もたれと背中のズレを極力解消し、快適性を追求しました。
ロッキング反力の強さは、背もたれの下部にあるハンドルで調節できます。
手掛け
座るときに椅子を引き出しやすいように、背のアウターシェルに手掛けを設けました。クロスを汚すことなく、椅子を引き出すことができます。

タイプパッドタイプ種類オフィスチェアキャスターあり張地布地肘掛なしヘッドレストなし内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
全28種類を絞り込む
色(張地)
フレーム色
材質(キャスター)
28種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色(張地)
フレーム色
全高(mm)
座面高さ(mm)
座面寸法(幅×奥行)(mm)
材質(キャスター)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28555023CG17JR FM31ブラックブラック824~916385~477463×420ゴム
56,500
45,980
50,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28555039CG17JR FM37グレーブラック824~916385~477463×420ゴム
56,500
45,980
50,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28555048CG17JR FM38ビンテージレッドブラック824~916385~477463×420ゴム
56,500
45,980
50,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28555057CG17JR FZH3ミディアムブルーブラック824~916385~477463×420ゴム
56,500
45,980
50,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28555066CG17JR FZH5ライムグリーンブラック824~916385~477463×420ゴム
56,500
45,980
50,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28555075CG17JR FZH6セージブラック824~916385~477463×420ゴム
56,500
45,980
50,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28555084CG17JR FZH8オレンジブラック824~916385~477463×420ゴム
56,500
45,980
50,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28555093CG17WR FM31ブラックホワイト824~916385~477463×420ナイロン
56,500
45,980
50,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28555109CG17WR FM37グレーホワイト824~916385~477463×420ナイロン
56,500
45,980
50,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28555118CG17WR FM38ビンテージレッドホワイト824~916385~477463×420ナイロン
56,500
45,980
50,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28555127CG17WR FZH3ミディアムブルーホワイト824~916385~477463×420ナイロン
56,500
45,980
50,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28555136CG17WR FZH5ライムグリーンホワイト824~916385~477463×420ナイロン
56,500
45,980
50,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28555145CG17WR FZH6セージホワイト824~916385~477463×420ナイロン
56,500
45,980
50,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28555154CG17WR FZH8オレンジホワイト824~916385~477463×420ナイロン
56,500
45,980
50,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28555163CG17XR FM31ブラックブラック824~916385~477463×420ゴム
56,500
45,980
50,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28555179CG17XR FM37グレーホワイト824~916385~477463×420ゴム
56,500
45,980
50,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28555188CG17XR FM38ビンテージレッドホワイト824~916385~477463×420ゴム
56,500
45,980
50,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28555197CG17XR FZH3ミディアムブルーホワイト824~916385~477463×420ゴム
56,500
45,980
50,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28555206CG17XR FZH5ライムグリーンホワイト824~916385~477463×420ゴム
56,500
45,980
50,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28555215CG17XR FZH6セージホワイト824~916385~477463×420ゴム
56,500
45,980
50,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28555224CG17XR FZH8オレンジホワイト824~916385~477463×420ゴム
56,500
45,980
50,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28555233CG17ZR FM31ブラックブラック824~916385~477463×420ナイロン
56,500
45,980
50,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28555249CG17ZR FM37グレーブラック824~916385~477463×420ナイロン
56,500
45,980
50,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28555258CG17ZR FM38ビンテージレッドブラック824~916385~477463×420ナイロン
56,500
45,980
50,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28555267CG17ZR FZH3ミディアムブルーブラック824~916385~477463×420ナイロン
56,500
45,980
50,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28555276CG17ZR FZH5ライムグリーンブラック824~916385~477463×420ナイロン
56,500
45,980
50,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28555285CG17ZR FZH6セージブラック824~916385~477463×420ナイロン
56,500
45,980
50,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28555294CG17ZR FZH8オレンジブラック824~916385~477463×420ナイロン
56,500
45,980
50,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする